Loisteputkien markkinoille saattaminen kiellettiin Euroopan talousalueella 24.8.2023. Vanhat varastot saa myydä loppuun, mutta ne eivät kestä kauaa. Nyt onkin oiva aika vaihtaa moderniin LED-valaisimeen. Alla muutama esimerkkituote teollisuuteen.

SnroTuote
4315657Ledvance DP IP65
4345001LIT by Cardi Loiste IP44
4309234Proton Exaktor Tage
4340700SG Armaturen Area 66

Mikäli valaisimen rungot ovat vielä kunnossa voi helpommillaan vaihtaa loisteputkien tilalle vastaavan LED-putken.

Ledvance

SnroTuote
4935204LED-valoputki T5 – T5 AC HO49 1500 26W/840 4000lm
4933271LED-valoputki T8 – T8 EM P UO 1500 23W/840 3700lm

Signify

SnroTuote
4922910LED-valoputki T8 – LEDtube 1500mm 840 UE 3700lm

Airam

SnroTuote
4713415Vakiolamppu – T8 1200 840 G13 3000lm

Lue myös

LiT by Cardin Loiste-tuotesarja laajeni!

Soneparin testissä: Monipuolinen Lit by Cardin Loiste valaisee harrastetilat ja sähköasemat 

Loistelampun vaihtajan kolmen kohdan tarkistuslista

Loisteputkien myynti loppuu ensi vuonna

Teksti: Sonepar Suomi Oy
Kuva: Pixabay

Uusi DCL valaisinpistorasiastandardi

Uuden valaisinpistorasiastandardin EN 61 995:n voimaan astumisen myötä uudenlaiset valaisinpistorasiat tulevat markkinoille. Exxact-, Renova- ja ELKO-kalustesarjat ovat jo täydentyneet valaisinstandardin mukaisilla tuotteilla.

LEDVANCE DOWNLIGHT SLIM -alasvalot

Ohuen ohuet LEDVANCE DOWNLIGHT SLIM-alasvalot ovat rakennepaksuudeltaan vain alle 30 mm.

Valo- ja energiatehokkuus ovat Formille itseisarvo

Ensto Formi on myymäläoptimoitu valaisin, jossa on erinomaiset valotekniset ominaisuudet.