Soneparin testissä: Monipuolinen Lit by Cardin Loiste valaisee harrastetilat ja sähköasemat
Soneparin markkinointipäällikkö päivitti harrastetallinsa valaistuksen Lit by Cardin Loisteella. Lue kirjoituksesta, miten saneeraus eteni.
Valaistustehoa tarpeeseen
Tallin valaistus on toteutettu loisteputkilla, jotka ovat tietenkin vanhoja ja valaistustehokin jo laskenut. Soneparin valaistuksen hankintapäällikkö Niko Kyösti vinkkasi LiT by Cardi -valaisinvalikoimasta. Sarjan Loiste-valaisin soveltui täydellisesti tallin valaisinpäivitykseen.
![]() |
![]() |
Loistetta löytyy 600, 1200 ja 1500 mm pituisina
Loiste on saanut uuden pituuden, 600 mm (snro: 4345004). Tuotteen perusominaisuudet ovat samat kuin pidemmillä 1200 (snro: 4345000) ja 1500 (snro: 4345001) malleilla:
- suojausluokka IP44,
- L70 50 000 h,
- 4000K ja
- värintoisto CRI >80.
- Valaisin on myös 5 x 2.5mm2 läpijohdotettu, läpiviennit ovat päädyissä ja pohjassa.
Saneerauksessa päädyttiin kuitenkin Loiste 1500 mm (Snro: 4345001), koska pidempi valaisin tuo kaivattua valoa huoltonosturin molemmille puolille.
![]() |
![]() |
Helppo kiinnittää pakettiin kuuluvalla asennussarjalla
Pääty irtoaa ilman työkaluja ja kupu liukuu pois päädyn kautta. Sitten vain runko kattoon kiinni ja valaisimen kaapeli kiristysnipan kautta sisään. Kaapelin kuorinnan jälkeen liitetään johtimet jousiliittimiin ja läpivientinippa kiristetään.
Kaapeliin voi varata hieman pituutta, jos haluaa asentaa kuvun liu’uttamalla paikalleen. Sen asennus tosin onnistuu myös kupua puristamalla. Kyllä oli tosi nopeaa!
Pieni työ, suuri muutos. Sähkömies sai hyvät kahvit sekä kehumiset tallikavereilta! Tämä valaisin soveltuu harrastetallien lisäksi erinomaisesti myös sähköasemille. Suosittelemme.
Plussaa:
- Edullinen hinta.
- Asennusaika ja -mukavuus hyvät.
- Kytkentäliitin molemmissa päissä helpottaa ketjutusta ja vähentää kaapelikustannuksia.
- Pieni energiankulutus.
- Valon värisävy ja valaistustehokkuus ovat hyvät.
Miinusta:
- Ero uuden ja vanhan välillä on näkyvä ja suurempikin valaisinremontti hiipii mieleen.
Kokonaisarvio: 5 / 5
Siirry ostoksille
![]() |
![]() |
Teksti ja kuvat: Sonepar Suomi Oy