Uuden valaisinpistorasiastandardin EN 61 995:n voimaan astumisen myötä uudenlaiset valaisinpistorasiat tulevat markkinoille. Exxact-, Renova- ja ELKO-kalustesarjat ovat jo täydentyneet valaisinstandardin mukaisilla tuotteilla.


Uusia DCL-pistokytkimiä suositellaan ensisijaiseksi valaisinpistorasiaksi uudiskohteissa. Vanhan tyypin valaisinpistokytkimien käyttöä uudiskohteissa ei kuitenkaan kielletä suomessa. Vanhan tyyppisiä valaisinpistokytkimiä suositellaan käytettäväksi aikaisemmin tehtyjen asennusten korjaus-, laajennus- ja muutostöissä.

DCL valaisinpistorasia on yleensä upporakenteinen, niin että pistotulppa menee kokonaan pistorasian sisään ja lopputulos vie vähän tilaa ja on siistin näköinen. Asennuksen suunnittelussa on otettava huomioon uppoasenteisen pistorasian vaatima tila ja käytettävä tarvittaessa korotusrengasta.

Jos katossa ei ole jakorasioita, voi käyttää pinta-asenteisia DCL valaisinrasioita.

 

Snro Kuvaus
11 105 33 Exxact DCL valaisinpistorasia, 117mm, UAJ
11 105 35 Exxact DCL valaisinpistorasia, 125 mm, PAJ
11 105 39 Exxact DCL valaisinpistorasia kokopeitelevyllä, seinä/katto UAJ
11 105 44 Exxact DCL pistorasiapesä
11 105 45 DCL valaisinpistotulppa, valkoinen
11 105 46 DCL valaisinpistotulppa, harmaa
25 003 31 Exxact DCL valaisinpistorasian korotusrengas
40 137 00 Exxact DCL E27 lampunpidike + lisäliitin
11 511 00 ELKO DCL-valaisinpistorasia kattoon UPJ
11 511 01 ELKO DCL-valaisinpistorasia kattoon PPJ
11 511 05 ELKO RS16 DCL-valaisinpistorasia seinään 90mm UPJ
11 511 09 ELKO Plus DCL-valaisinpistorasiapesä
11 511 55 ELKO korotusrengas valaisinpistorasialle

 

 

 

OBO Lankahyllyt GR-Magic®

Nopeasti ja helposti asennettavat yleiskaapelihyllyt. Lähes rajattomat muotoilumahdollisuudet Optimaalista tilankäyttöä GR-Magic® – suoraan seinä- tai kattoasennukseen Monipuoliset materiaalit Kuivat tilat, kosteat tilat, ulkoalueet, elintarviketeollisuus tai tunnelit – GR-Magic® lankahylly on jokaiselle alueelle sopiva materiaali. Valikoimaan kuuluvat sinkitystä, kuumasinkitystä, ruostumattomasta ja haponkestävästä teräksestä valmistetut hyllyt. Joustavat ratkaisut erilaisiin käyttökohteisiin. Kuormitusta kestävät GR-Magic® ruuvittomat jatkot. Patentoitu yleisinnovaatiomme OBOn järjestelmäinnovaatio: Lankahylly patentoidulla lankahyllyjen GR-Magic®-jatkolla – käsitteet pika-asennus ja joustavuus on määritetty kokonaan uudelleen. Asennusaika muuttuu yhä tärkeämmäksi tuotteen valinnasta päätettäessä. OBO-lankahylly GR-Magic® on sekä vakiorakenteella että GR-Magic® lankahyllynä todellinen järjestelmäinnovaatio. OBOn kehittämällä ja patentoimalla kaapelihyllyjen GR-Magic®-jatkoilla asennus voidaan suorittaa hämmästyttävän lyhyessä ajassa ilman työkaluja. Palonkestävään asennukseen GR-Magic® lankahyllyt                                                  Nopean asennuksen ja käyttöalueiden monipuolisuuden lisäksi OBOn innovaatiolla on vielä tärkeä etu: Lankahyllyt GR-Magic® kaikkine osineen ja asennustarvikkeineen ovat osoittaneet vakuuttavalla tavalla standardin DIN 4102 osan 12 mukaisissa palotestauksissa kestävyytensä ja vakautensa. E30/E90 Esimerkkejä valikoimastamme lankahyllyt: [su_table responsive="yes" fixed="yes"] Snro Tuote 14 630 41GRM 55x50x3000 G Lanka 4mm14 630 42GRM 55x100x3000 G Lanka 4mm [/su_table]

Spelsbergin RK-riviliitinkotelot

Spelsbergin valikoimasta löytyy laaja valikoima riviliitinkoteloita niin urakoinnin kuin teollisuuden tarpeisiin.