Uudet A-energialuokan valonlähteet säästävät rahaa ja energiaa
EU:n uusi ekosuunnitteluasetus, Single Lighting Regulation, ja päivitetty energiamerkintädirektiivi tiukensivat sähkö- ja elektroniikkalaitteiden energiatehokkuusvaatimuksia.
Integroidulla liitäntälaitteella varustettuja alasvaloja on saatavana kolmea eri kokoa: 105 mm, 155 mm ja 210 mm, kahta eri muotoa: pyöreä ja kulmikas sekä kolmea eri värilämpötilavaihtoehtoa: 3000K, 4000K ja 6500K. Saatavana myös pinta-asennuskehykset sekä pyöreään, että kulmikkaaseen valaisimeen. Downlight Slim-valaisimilla on sama yhtenäinen tyylikäs design kuin muillakin LEDVANCE-valaisimilla. Valaisimet soveltuvat erinomaisesti projektikäyttöön haaroitettavan kytkentäkotelon ansiosta, niin uusiin kuin nykyisiin asennuksiin. Valaisimille myönnetään kolmen vuoden takuu.
Snro | Tuotenimi | Värilämpötila | Teho | Valovirta | |
42 956 31 * | DL Slim DN105 6W/3000K WT IP20 | 3000 K | 6 W | 420 lm | Pyöreä |
42 956 32 * | DL Slim DN105 6W/4000K WT IP20 | 4000 K | 6 W | 430 lm | Pyöreä |
42 956 34 * | DL Slim DN155 12W/3000K WT IP20 | 3000 K | 12 W | 1020 lm | Pyöreä |
42 956 35 * | DL Slim DN155 12W/4000K WT IP20 | 4000 K | 12 W | 1020 lm | Pyöreä |
42 956 37 * | DL Slim DN210 18W/3000K WT IP20 | 3000 K | 18 W | 1530 lm | Pyöreä |
42 956 38 * | DL Slim DN210 18W/4000K WT IP20 | 4000 K | 18 W | 1530 lm | Pyöreä |
42 956 40 | DL Slim SQ105 6W/3000K WT IP20 | 3000 K | 6 W | 420 lm | Neliö |
42 956 41 | DL Slim SQ105 6W/4000K WT IP20 | 4000 K | 6 W | 430 lm | Neliö |
42 956 43 * | DL Slim SQ155 12W/3000K WT IP20 | 3000 K | 12 W | 1020 lm | Neliö |
42 956 44 * | DL Slim SQ155 12W/4000K WT IP20 | 4000 K | 12 W | 1020 lm | Neliö |
42 956 46 | DL Slim SQ210 18W/3000K WT IP20 | 3000 K | 18 W | 1530 lm | Neliö |
42 956 47 | DL Slim SQ210 18W/4000K WT IP20 | 4000 K | 18 W | 1530 lm | Neliö |
42 956 49 * | DL Slim FRAME DN105 WT | ||||
42 956 50 * | DL Slim FRAME DN155 WT | ||||
42 956 51 * | DL Slim FRAME DN210 WT | ||||
42 956 52 | DL Slim FRAME SQ105 WT | ||||
42 956 53 * | DL Slim FRAME SQ155 WT | ||||
42 956 54 | DL Slim FRAME SQ210 WT |
* SLO:n varastoimat tuotteet
tuotepäällikkö Esa Kuusela puh. 010 283 2309, esa.kuusela@slo.fi tai SLO-myynti
EU:n uusi ekosuunnitteluasetus, Single Lighting Regulation, ja päivitetty energiamerkintädirektiivi tiukensivat sähkö- ja elektroniikkalaitteiden energiatehokkuusvaatimuksia.
Glamox C85-valaisimen luomisprosessi ei käynnistynyt ainoastaan siksi, että suunniteltaisiin selkeästi erilainen valaisin. C85 on suunniteltu lähinnä siksi, että valon laatuun on kiinnitetty erityistä huomiota.
SLO ja valaisinpylväsvalmistaja Tehomet tuottivat Mikkelin asuntomessualueelle innovatiivisen katuvalaisinratkaisun,