KNX-LED-valonsäätimet – monikanavaiset 210 W ja 315 W -säätimet LED-lampuille
Valonsäätimet 230 V LED-valonlähteiden sekä halogeeni- ja hehkulamppujen säätöön. Luo sopiva valaistus jokaiseen tilaisuuteen ja tunnelmaan.
Suomen ensimmäinen EU ECO -direktiivin mukainen ohjelmoitava älytermostaatti. Sitä on helppo hallita kosketusnäytön kautta.
Termostaatin avulla on helppoa säästää energiaa. Kulutustiedot ovat luettavissa termostaatin valikosta. Termostaatin tehdasasetuksina on lattia-asetus, valikosta termostaatin toimintaa voidaan muuttaa tarpeen mukaan huone-, lattia-, yhdistelmä- tai säädinasetuksiin.
MCD4-1999 on nopeasti käyttöönotettu vain 5:llä näppäimen painalluksella, ja termostaatti on valmiiksi ohjelmoitu perusasetuksiin. Käyttäjä voi helposti muokata lämmitysaikatauluja ja lämpötiloja omien mieltymystensä mukaisiksi. MCD4-1999 sopii Gira, Elko ja Exxact kalusteisiin. Mukana toimitetaan myös oma peitelevy.
MCD4 ominaisuuksia
26 082 07 | MCD4-1999 Microtemp -älytermostaatti |
Valonsäätimet 230 V LED-valonlähteiden sekä halogeeni- ja hehkulamppujen säätöön. Luo sopiva valaistus jokaiseen tilaisuuteen ja tunnelmaan.
Beta-lämmittimet sopivat erilaisiin tiloihin lämmitysratkaisuksi, sillä ne ovat helppoja asentaa.
Kotiautomaatiotuotteiden kehitystä on hyvä tarkastella vähintään parin vuoden välein. Tekniset ratkaisut kehittyvät nopeasti ja tuote, joka viisi vuotta sitten vaikutti hyvältä, voi tänään olla jo vanhentunut.