Uudet FWU-kotelot uppoasennukseen
Etsitkö monikäyttöistä ryhmäkeskuskoteloratkaisua asennuskohteeseesi?
Kohteina voivat olla esimerkiksi koulut, kauppakeskukset, toimistorakennukset, sairaalat ja hotellit. Oikean tikashyllytyypin valitseminen kaapeloinnissa takaa kaapelitiejärjestelmän turvallisuuden, kestävyyden ja pitkäikäisyyden eri ympäristöolosuhteissa. PG-tuotteet valmistetaan valmiiksi sinkitystä teräsnauhasta. Tuotteista käytetään myös nimitystä esisinkitty.
PG-tuotteet soveltuvat ilmastorasitusluokkiin C1– C2. Näillä ilmastorasitusluokituksilla tarkoitetaan lämmitettyjä ja lämmittämättömiä sisä- ja ulkotilakohteita, joissa epäpuhtauksien määrä on alhainen. Oikean tikashyllytyypin valitseminen kaapeloinnissa takaa kaapelitiejärjestelmän turvallisuuden, kestävyyden ja pitkäikäisyyden eri ympäristöolosuhteissa.
Tikashylly KS20 K PG
KS20 K PG -tikashyllyn ainevahvuus on 0,75 mm ja se on rakenteeltaan avoin ”C-muotoinen” profiili. KS20 K PG -tikashyllyä on saatavilla SLO:n varastotuotteena 200/300/500 mm levyisenä ja 6 m pituisena. Tikashyllyjä voidaan käyttää sekä pysty- että vaaka- asennuksissa. KS 20 PG-hyllyn kaikki asennusosat soveltuvat myös käytettäviksi KS20K PG-hyllyjen kanssa.
Snro | Tyyppi | Nimike | |
14 291 05 | VKZ-100 PG | Seinäkannatin 1 KN | |
14 291 06 | * | VKZ-200 PG | Seinäkannatin 1 KN |
14 291 07 | * | VKZ-300 PG | Seinäkannatin 1 KN |
14 291 08 | * | VKZ-400 PG | Seinäkannatin 1 KN |
14 319 07 | * | KS20-200 K L=6000 PG | Tikashylly, 6 m |
14 319 08 | * | KS20-300 K L=6000 PG | Tikashylly, 6 m |
14 319 09 | KS20-400 K L=6000 PG | Tikashylly, 6 m | |
14 319 11 | * | KS20-500 K L=6000 PG | Tikashylly, 6 m |
14 319 12 | KS20-600 K L=6000 PG | Tikashylly, 6 m | |
14 331 02 | KS20-200 L=6000 HDG | Tikashylly, 6 m | |
14 331 03 | KS20-300 L=6000 HDG | Tikashylly, 6 m | |
14 331 04 | KS20-400 L=6000 HDG | Tikashylly, 6 m | |
14 331 05 | KS20-500 L=6000 HDG | Tikashylly, 6 m | |
14 331 06 | KS20-600 L=6000 HDG | Tikashylly, 6 m |
* Heti saatavilla SLO:sta
tuotepäällikkö Timo Mero, puh. 010 283 2310, timo.mero@slo.fi tai SLO-myynti
Etsitkö monikäyttöistä ryhmäkeskuskoteloratkaisua asennuskohteeseesi?
Käytännöllisiä ominaisuuksia EVlink Smart wallbox on älykäs, helppokäyttöinen latauslaite, jolla saat tunnissa ladattua autoosi lisää toimintamatkaa 20-100 km, laitemallista ja auton ominaisuuksista riippuen.
Hyvästit haaleille saunavuoroille!