Uudistuneet PETZL-työkypärät
Petzl työkypäräuudistus muuttaa kypärien valintakäytännöt ja tekee kattavasta silmiensuojauksesta helppoa.
Laite mahdollistaa jäähdyttimen tietojen liittämisen asiakkaan väyliin ja ylempiin järjestelmiin. Asiakas voi valita 21:sta protokollasta sopivan ja liittää IoT Interfaceen enintään 32 anturia, jotka mahdollistavat fyysisten ympäristöolosuhteiden valvonnan.
OPC-UA, SNMPv1, SNMPv2c, SNMPv3, Modbus/TCP, TCP/IPv4, TCP/IPv6, Radius, Telnet, SSH, FTP, SFTP, HTTP, HTTPS, NTP, DHCP, DNS, SMTP, Syslog, LDAP, Profinet
Tuotenro: 3124.300
Snro: 28 098 00
Petzl työkypäräuudistus muuttaa kypärien valintakäytännöt ja tekee kattavasta silmiensuojauksesta helppoa.
ABB-Welcome IP on uusi ratkaisu yhden tai useamman kiinteistön turvallisuuden hallintaan.
Tummansävyinen rakentaminen on yleistynyt uusissa nykyaikaisissa rakennuksissa. Tämän vuoksi asiakkaat kaipaavat myös sähkökeskuksilta ympäristöön sopivaa ulkoasua. UTUn harmaiden ulkomittauskeskuksien valikoimaan onkin nyt tullut uusia malleja, joiden värisävy on RAL 7024 (grafiitinharmaa). Collie-paritalokeskukset RAL 7024 -sävyisenä Aiemmin UTUn valikoimaan tulleiden harmaiden beagle ja collie -mallien lisäksi asiakastarpeina tuli esiin, että myös harmaalle paritalokeskukselle olisi käyttöä nykyaikaisessa rakentamisessa. Tuotekehityksessä lähdimme tätä tarvetta toteuttamaan ja nyt olemme saaneet tuotteet valikoimaan. Paritalokeskuksista malleiksi valittiin suosituimmat tuotteet nimellisvirraltaan 50A tai 80A, jotka on varustettu huoneistokohtaisilla pistorasialähdöillä. Nämä mallit soveltuvat seinäasennukseen tai jalustalla vapaasti maahan seisovaksi. Mikäli keskusta ei kuitenkaan upoteta jalustan kanssa maahan, jalustan etuosan aukko voidaan peittää suojalevyllä. UTUn keskukset ovat kotimaista laadukasta käsityötä Satakunnasta, UTUn tuotannosta. Tunnustuksena suomalaisesta työstä ja tuotteesta kannamme ylpeinä keskustuotteissamme Avainlippu-merkkiä. UTUn keskukset löydät helposti Soneparilta! [su_table responsive="yes"] Sähkönumero Tyyppi Tuotekoodi 3426357 COLLIE 38P63+PR X 2T 50A collie38P63+PR X 2T 50A IP34 FE 3426367 COLLIE 38P100+PR X 2T 80A collie38P100+PR X 2T 80A IP34 FE 3426389 JALUSTA 550 X Jalusta550 X FE 3426386 JALUSTA-SUOJALEVY550X Jalusta-suojalevy550 X FE [/su_table]