LiteRex-asennuskaapelia saatavilla nyt myös mustana
Rekan asentajaystävällinen LiteRex - asennuskaapelituoteperhe täydentyi uudella värillä!
Hämäräkytkin tarjoaa maksimaalisen toiminnallisuuden ja mahdollistaa valojen hallinnan halutun valoisuuden mukaan. Valitse itse, milloin haluat valojen syttyvän ja sammuvan asuin-, toimisto-, liike- tai teollisuusrakennuksessa. Valonohjaus säästää myös energiaa, kun lisävalaistusta käytetään vain halutuissa paikoissa ja olosuhteissa. Nocturne-hämäräkytkin on varustettu erillisellä ulkoisella anturilla ja T2-versiossa anturi on uppoasennettava.
Snro | Nimike |
26 073 08 | Nocturne T1 Hämäräkytkin erillisellä anturilla |
26 073 09 | Nocturne T2 Hämäräkytkin uppoasennettavalla anturilla |
tuotepäällikkö Timo Mero, puh. 010 283 2310, timo.mero@slo.fi tai SLO-myynti
Rekan asentajaystävällinen LiteRex - asennuskaapelituoteperhe täydentyi uudella värillä!
Latausta parhaimmillaan USB-pistorasia mahdollistaa samanaikaisen sähkölaitteen käytön ja kahden akkukäyttöisen laitteen lataamisen tuoden näin kaiken tarvittavan yhteen. Uppoasennettavassa pistorasiassa on liittimet kahdelle johdolle kutakin kosketinta kohden. Ei lisäliittimiä. Liittimet on hyväksytty ML ja MK johtimille. Pistorasiaan on integroitu 2xUSB A -latauslaite 5V/2,4A, ja se sisältää oikosulku- ja ylikuormitussuojauksen. Tärkeimmät edut ja ominaisuudet USB-latausasemalla avulla voidaan ladata myös suurempia laitteita. Kahden USB-virtaliittimen ansiosta voidaan ladata kahta matkapuhelinta, digitaalikameraa tai muuta akkukäyttöistä laitetta samaan aikaan. Latauksessa voi käyttää laitteen omaa USB-latauskaapelia. Latausvirta enintään 2400 mA kun yksi liitin on käytössä. Latausvirta enintään 1200 mA per liitin kun molemmat liittimet ovat käytössä. Oikosulku- ja ylikuormitussuojaus. Tekniset tiedot 230 VAC/5 VDC 50 - 60 Hz 2,4 A tyhjäkäyntiteho 0.3 W IP20 SELV käyttölämpötila 5°C - 40°C. Yhteensopiva standardin DIN EN62684 kanssa. [su_button url="https://slosaml.contenthub.fi/NiboWEB/SLO/getPublicFile.do?uuid=18652736&inline=false&ticket=e1b8650062abc77cb03422eb603f7e30&type=original" target="blank" style="flat" background="#dd052b" color="#ffffff" size="6" icon="icon: hand-o-right"]Lataa esite[/su_button] [su_table responsive="yes" fixed="yes"] Snro Tyyppi Kuvaus Pakkauskoot 25 061 84 20 EUCB2USB-214-510 Pistorasia, Jussi, 1-os, maad, 2xUSB A-laturilla 1/10 25 061 85 20 EUCB2USB-84-500 Pistorasia, Impressivo, 1-os, maad, 2xUSB A-laturilla, valkoinen 1/10 25 061 86 20 EUCB2USB-81-500 Pistorasia, Impressivo, 1-os, maad, 2xUSB A-laturilla, antrasiitti 1/10 25 061 87 20 EUCB2USB-83-500 Pistorasia, Impressivo, 1-os, maad, 2xUSB A-laturilla, alumiini 1/10 25 061 88 20 EUCB2USB-885-500 Pistorasia, Impressivo, 1-os, maad, 2xUSB A-laturilla, matta musta 1/10 [/su_table] Teksti ja kuvat: ABB
Luotettavat lähtöyksiköt suurella kuormankestolla.