ABB:n vakiokeskukset ovat kotimaisia ja ne on suunniteltu nopeaan sekä turvalliseen asennukseen. Kaikissa keskuksissa on käytetty ABB:n S200S-johdonsuojakatkaisijoita, joiden jousiliittimiin asennetaan johtimet nopeasti edestäpäin. Näin näkyvyys kytkentään säilyy koko ajan. Ajan säästön lisäksi jousiliitin eliminoi löysien liitosten mahdollisuuden tuoden lisää turvallisuutta asennukseen.
Kotimaiset NäpsäSMART-ulkomittauskeskukset – kestävä valinta
ABB:n kostean tilan mittauskeskukset voidaan asentaa joko seinään tai jalustan kanssa maahan. Keskukset täyttävät kaikki standardien asettamat vaatimukset. Ulkomittauskeskus on usein näkyvällä paikalla ja siksi keskuksissa on myös markkinoiden tyylikkäin muotoilu.
Toimii myös työmaakeskuksena
Ennen omakotitalon perustustöiden aloittamista rakentajan on päätettävä rakennusaikaisesta sähköistyksestä. Kotimaista NäpsäSMART- mittauskeskusta voidaan hyödyntää jo työmaan aikana. Se sisältää rakennusaikaista käyttöä varten valmiiksi asennettuna kaksi vikavirtasuojattua maadoitettua pistorasiaa sekä yhden voimapistorasian. Sama NäpsäSMART-keskus toimii myöhemmin valmiin talon pääkeskuksena. Ulos asennetusta mittauskeskuksesta on myös vaivatonta asentaa autotallin, lisärakennusten ja ulkovalaistuksen sähköistykset.
Kaukoluettavat mittauskeskukset myös ukkosherkille alueille
Mittauskeskukset on suunniteltu soveltuvaksi kaukoluentaan. Pääkytkin ei katkaise jännitettä kWh-mittarilta, mikä mahdollistaa mittarin kaukoluennan.
NäpsäSMART-mittauskeskukset ovat oivallinen valinta myös ukkosherkille alueille, koska keskuksissa on valmiina paikat ylijännitesuojille ja osassa malleista ylijännitesuoja on jo valmiiksi asennettuna. Ylijännitesuojat suojaavat taloa tehokkaasti ilmastollisilta ylijännitteiltä. NäpsäSMART-mittauskeskuksia on saatavissa 25 A, 50 A ja 80 A nimellisvirroille. Ne soveltuvat joko 1- tai 2- tariffimittaukseen. Myös varavoimansyöttöön.
NäpsäSMART-sisämittauskeskukset, ryhmäkeskukset ja data-asennuskotelot, IP20
Johdonsuojakatkaisijat on varustettu kuorman puolella jousiliittimillä. Tämä nopeuttaa kytkemistä ja tekee asennuksesta turvallisemman. Sisämittauskeskukset ovat kaukoluettavia. Ryhmäkeskusten dataosa ja data-asennuskotelot täyttävät viestintäviraston vaatimukset. Sisältää RJ45-liitintelineet Actassi, AMP ja 3M-liittimille.
Mittauskeskus voidaan asentaa myös sisätiloihin. Sisämittauskeskus toimii samalla myös talon ryhmäkeskuksena. Jos on käytetty ulkomittauskeskusta, tarvitaan omakotitalon sisätiloihin erillinen ryhmäkeskus sekä datalaitteiden asennuksia varten data-asennuskotelo. Data-asennuskotelo löytyy ABB:n valikoimista joko erillisenä tuotteena tai integroituna yhdessä ryhmäkeskuksen kanssa- Ryhmäkeskuksen rinnalle on mahdollista asentaa erillinen ryhmäkeskuskotelo, johon voidaan sijoittaa kaikki taloautomaation tai kodinohjausjärjestelmän vaatimat keskuslaitteet. Sisämittauskeskus sekä ryhmäkeskukset voidaan asentaa joko uppo- tai pinta-asennuksena. Uppoasennuksessa keskuksen sivuilla olevat kaapelointitilat jäävät piiloon ja keskus näyttää seinällä pienemmältä, kun todellisuudessa onkaan.
ABB-free@home -kotiautomaatio näpsästi ryhmäkeskuksessa valmiina
Mallistosta löytyy tällä hetkellä 3kpl keskusta, joissa on Free@home komponentit valmiiksi asennettuna älykkäämpää kodinohjausta varten. Mallistosta löytyy ryhmäkeskus sekä kahta eri kokoa dataosallisia ryhmäkeskuksia.
Saneerauskeskukseen RP2E15JS-IT kehitettiin uusi saranointitekniikka, jolloin se sopii erinomaisesti saneerauskohteisiin, joissa tilaa on niukasti. Uudella saranointitekniikalla keskus voidaan sijoittaa vaaka-asentoon vaikka ulko-oven yläpuolelle kattoa vasten.