DS201-vikavirtajohdonsuojakatkaisijat
Luotettavuutta täydelliseen suojaukseen
Protector-perhe on Norwescon toisen sukupolven pistorasia, jossa on paljon enemmän kytkentätilaa sekä hyvä asennettavuus epätasaisille pinnoille. Vikavirtasuojakytkin ja ylijännitesuojat ovat pistorasian yläpuolella, läpinäkyvän luukun alla ja siten helposti viritettävissä. Kaapelointia varten kotelon alapuolella on kaksi kalvoläpivientiä ja kotelon takana murtoaihio, jolloin pistorasia voidaan asentaa myös kojerasian päälle. Iskunkestävästä muovista valmistettuja koteloita löytyy valkoisena ja mustana. Kotelointiluokka IP44.
Protector II on varustettu maadoitetulla 2-osaisella pistorasialla 16A/230V ja A-luokan 30mA vikavirtasuojakytkimellä. Pistorasia on hyväksytty ketjuttamiseen, jolloin pistorasian jälkeen asennetut pistorasiat ovat vikavirtasuojattuja.
Snro | Pistorasia | Vikavirta A | Kotelointiluokka | Väri | Mitat lxkxs |
32 421 00 | 16A/230V | 30mA | IP44 | Valkoinen | 160x115x90 |
32 421 04 | 16A/230V | 30mA | IP44 | Musta | 160x115x90 |
Protector B on varustettu maadoitetulla 2-osaisella pistorasialla 16A/230V ja B-luokan 30 mA vikavirtasuojakytkimellä. B-luokan vikavirtasuojakytkin reagoi vaihtovirran lisäksi myös pulssimuotoiselle tasavirta ja puhtaille tasavirta vioille. Jos laitteistossa ilmenee yli 6mA tasavirta vika, tyypin A vikavirtasuoja ei sitä havaitse ja laitteiston vikavirtasuojus vaarantuu. B-tyypin vikavirtasuojaa käytetään esimerkiksi sähköautojen latausasemien, aurinkosähköjärjestelmien, taajuusmuuttajien, UPS laitteistojen, hitsauslaitteistojen ja laboratoriolaitteistojen suojaukseen. Standardin IEC 60364-7-722 laitteistoissa tulee olla tyypin B vikavirtasuojaus.
Snro | Pistorasia | Vikavirta B | Kotelointiluokka | Väri | Mitat lxkxs |
32 421 06 | 16A/230V | 30mA | IP44 | Valkoinen | 160x115x90 |
32 421 07 | 16A/230V | 30mA | IP44 | Musta | 160x115x90 |
BikeProtector on varustettu maadoitetulla 2-osaisella pistorasialla 16A/230V, A-luokan 30 mA vikavirtasuojakytkimellä ja B6A johdonsuojakatkaisija yhdistelmällä. BikeProtector on erityisen sopiva sähköpolkupyörien akkujen lataukseen ilman riskiä, että keskuksen johdonsuojakatkaisija laukeaa ja jolloin saavutetaan riittävä selektiivisyys, kun ryhmän syöttävä johdonsuojakatkaisija on vähintään C10A. Suurimman turvallisuuden saavuttamiseksi ryhmä voidaan varustaa lisäksi B-luokan vikavirtasuojakytkimellä, jolloin havaitaan myös ryhmän puhtaita tasavirtoja, jotka voivat esiintyä jännitemuuntimissa.
Snro | Pistorasia | Vikavirta A | Kotelointiluokka | Väri | Mitat lxkxs |
32 421 08 | 16A/230V | B6A/30mA | IP44 | Valkoinen | 160x115x90 |
32 421 09 | 16A/230V | B6A/30mA | IP44 | Musta | 160x115x90 |
BodyProtector on varustettu maadoitetulla 2-osaisella pistorasialla 16A/230V, A-luokan 30 mA vikavirtasuojakytkimellä ja C10A johdonsuojakatkaisija yhdistelmällä. BodyProtector on erityisen sopiva kaikenlaisiin kuormiin ilman riskiä, että keskuksen johdonsuojakatkaisija laukeaa ja silloin saavutetaan riittävä selektiivisyys, kun ryhmän syöttävä johdonsuojakatkaisija on vähintään C13A (1,5mm²) tai C16A (2,5mm²).
Snro | Pistorasia | Vikavirta A | Kotelointiluokka | Väri | Mitat lxkxs |
32 421 13 | 16A/230V | C10A/30mA | IP44 | Valkoinen | 160x115x90 |
32 421 14 | 16A/230V | C10A/30mA | IP44 | Musta | 160x115x90 |
Robottiruohonleikkureiden suojaukseen tarkoitettu RobotProtector on varustettu maadoitetulla 2-osaisella pistorasialla 16A/230V sekä syöttöverkon että rajajohtimien ylijännitesuoja yhdistelmällä. RobotProtectorissa on valmiiksi asennettu 1,5m:n syöttökaapeli sekä mallista riippuen joko yksi (malli 1S) tai kaksi (malli 2S) 3m:n silmukkaa, johon on helppo kytkeä robotin rajajohtimet. RobotProtector on erityisen sopiva arvokkaan robottiruohonleikkurin suojaamiseen ylijännitteiltä, jotka syntyvät esimerkiksi ukkosilmalla. Salamaniskuista indusoituu rajajohtimeen ylijännitteitä, jotka voivat rikkoa robotin latausaseman ja koko robotin elektroniikan. RobotProtector asennetaan niin lähelle robottiruohonleikkurin latausasemaa kuin mahdollista. Syöttöpuolella on luokan II+III ylijännitesuojaus (8/20kA) ja rajajohtimien puolella luokan III Tele/IT suojaus. Väri musta.
Snro | Pistorasia | Nimellisvirta | Kotelointiluokka | Väri | Mitat lxkxs |
32 421 15 | RobotProtector 1S | 16A | IP44 | Musta | 200x220x95 |
32 421 16 | RobotProtector 2S | 16A | IP44 | Musta | 200x220x95 |
Etsitkö monikäyttöistä ryhmäkeskuskoteloratkaisua asennuskohteeseesi?
Keskuksiin ja laitteisiin moduulimittaisten komponenttien suojaukseen sekä käyttö- ja näyttöikkunaksi