ateha-asennuslistat tarralla
Silmää miellyttäviin asennuksiin
Kaksi slolaista ottivat ja asensivat Schneiderin Wiserin omaan kotiinsa. Näin saimme hyvän yhteenvedon käyttökokemuksista kahdelta asiantuntijalta. Testiasennukset paljastivat muun muassa, että Wiserin kaveriksi kannattaa hankkia Gateway. Lue kirjoituksesta, mitä muuta hankintapäällikkö Niko Kyösti ja tekninen asiantuntija Rauno Huikari oppivat Wiseristä testauksissaan.
SLO:n valaistuksen hankintapäällikkö Niko Kyösti asensi järjestelmän takkahuoneeseen, jossa pääasiallisesti ohjattiin valaistusta. Tässä kohteessa Gateway oli käytännössä pakollinen hankinta, sillä joitankin perussäätöjä ei pystynyt toteuttamaan ilman sitä.
Kokonaisuuteen kuului
Mikäli käytössä on ainoastaan Wiser-tuotteita, arvosanaksi olisi tullut 4.5/5 tuotteiden erittäin hyvästä yhteensopivuudesta ja lähes moitteettomasta toiminnasta.
Pieni miinus tuli yhteensopivuudesta muiden tuotteiden kanssa.
Joten lopulliseksi arvosanaksi tuli 3.5/5.
Asennettavuus ja käytettävyys
Käyttöönotto
Tilanteiden ja ohjausten luominen
Yhteensopivuus
Yhteensopivuusasiat ovat tänä päivänä erittäin tärkeässä asemassa. Erilaisia järjestelmiä löytyy jo monenlaisia, niin olisi vähintäänkin kohtuullista käyttäjän näkökulmasta, että eri järjestelmien tuotteet toimisivat keskenään kunnolla.
Testatuissa tuotteissa on kaikissa käytetty samaa tekniikkaa, ja Zigbee 3.0 ja ohjausprotokollan mukaan niiden olisi hyvä pystyä keskustelemaan keskenään. Usein ohjelmistoille tehdään rajoituksia keinotekoisesti, joka ei ole asiakasystävällinen lähestymistapa. Kodeissa on tyypillisesti paljon erilaisia tarpeita ja harvoin yksi järjestelmä pystyy tarjoamaan kokonaisvaltaisen ratkaisun kaikkiin tarpeisiin. Usein paras tulos saavuttaisiin yhdistämällä erilaisia kokonaisuuksia.
Tekninen asiantuntija Rauno Huikari testasi Wiser-järjestelmää omassa kodissaan verraten sen ominaisuuksia muihin järjestelmiin ja niiden ominaisuuksiin ja asennettavuuteen. Raunon filosofiassa kotiautomaatio ei ole itseisarvo. Sen pitää oikeasti tehdä jotain automaattisesti sekä helpottaa asennusta ja asukkaan arkea.
Asennettavuus
Asennuksen alussa Rauno latasi Schneiderin kotisivuilta asennuksen tueksi englanninkielisen ohjeen. Näin hänellä oli saatavilla syvemmälle menevät ohjeet laitteiden mukana tulleiden lisäksi. Asennuksessa auttoi, että Rauno oli asentanut useita vastaavia laitteistoja.
Kaapeloinnin kannalta laitteet noudattavat perinteistä kaapelointia, jossa kytkimelle vedetään kaapeli. Jos valaistusryhmän haluaa kuitenkin liittää perinteisen kytkinohjauksen lisäksi appiin, tulee käyttää kytkintä, jossa on sisäänrakennettu rele. Tällöin kytkimen asennus vaatii kolme johdinta.
Jos tehdään täysin uutta asennusta, Rauno suosittelee käyttämään langattomia kytkimiä ja releitä jokaisen ohjattavan pisteen luona.
Gateway tarvitaan
Testihenkilömme yritti ensin asentaa kaksi laitetta toimimaan keskenään ilman Gatewayta, koska Wiserin myötä lopetettiin Connect-tuoteperhe. Siihen löytyy ohjeet em. manuaalin loppusivuilta. Asennus ilman Gatewaytäkin onnistuu, mutta tämä tarjoaa kuitenkin uudenlaisia vaihtoehtoja, joten Gateway on järkevä valinta.
Gatewayn asennus voi kuitenkin olla rakennustyömaalla vaikeaa, sillä siihen tarvitaan nettiyhteys. Huomioitavaa myös on, että yhtään laitetta ei voi liittää appiin, ennen kuin Gateway on yhdistetty.
Sähköurakoitsija voi tehdä ensiasennuksen ja siirtää sen myöhemmin loppuasiakkaalle. Tämä onnistuu kohteessa, jossa asentaja ja loppuasiakas kohtaavat, mutta ei välttämättä kerrostaloissa.
Hyvä appi
Wiserin appin avulla on helppo asentaa laitteet ja tehdä niille tilanteita ja sääntöjä ehtoineen. Asentamista helpottaa, jos lukee laitteen QR-koodin sen takaa. Testin aikaan osa laitteista oli appissa vielä beetatestivaiheessa.
Rauno suosittelee Wiseriä hyvällä omallatunnolla. Se on hyvä kotiautomaatioratkaisu, jonka hinta ei juuri eroa perinteisestä asennuksesta. Asentaminen on helppoa ja suunnittelemalla asennuksen etukäteen on mahdollista vielä säästää kaapelointikuluissakin.
Laitteisto sisältää tällä hetkellä kaiken yleisesti tarvittavan. Langaton tiedonsiirto toimii hyvin. Zigbee-tiedonsiirrossa laitteiden yhteensopivuuteen Rauno odottaa vielä päivityksiä.
Teksti: Niko Kyösti ja Rauno Huikari / SLO Oy
Kuvat: Niko Kyösti
Suora Bluetooth-yhteys puhelimestasi laitteisiin, mitään lisälaitteita ei tarvita. Ohjelmointi on todella yksinkertaista ja nopeaa ilmaisen suomenkielisen Eltako Connect-sovelluksen avulla. Kaikki asetukset ja ohjelmoinnit tallentuvat suoraan laitteiden omaan muistiin, joten ensiohjelmointi ja käyttö jatkossa, onnistuu helposti millä tahansa puhelimella ja asentajana sinun ei tarvitse tallentaa puhelimeesi mitään ylimääräisiä tiedostoja. Mikäli asennat useita laitteita kerralla, niin sovelluksessa voit kopioida tekemäsi ohjelmoinnit ja liittää ne useampiin laitteisiin helposti ja nopeasti. Laitteet voidaan myös tarvittaessa suojata vapaasti valittavalla PIN-koodilla. Voit ladata Eltako Connect-sovelluksen iOS ja Android laitteille sovelluskaupasta ja kokeilla laitteiden ohjelmointia koska tahansa sovelluksesta löytyvien demolaitteiden avulla. Kellokytkimet astrotoiminnolla. Sarjassa on kaksi DIN-kiskoon asennettavaa kellokytkintä astrotoiminnolla, molemmissa laitteissa on kaksi erikseen ohjattavaa kanavaa ja 60 eri muistipaikkaa. Voit tehdä haluamasi ohjelmat kellonajan ja/tai auringon nousun ja -laskun mukaan. Yhden DIN-moduulin leveässä kellokytkimessä, on yksi 16A ja yksi 50mA kanava. Kahden DIN-moduulin levyisessä kellokytkimessä on puolestaan kaksi 10A kanavaa. Monitoimiaikarele Bluetoothilla, yksi rele joka paikkaan. Releessä on laaja 8-230V AC/DC ohjausjännite ja valittavana jopa 18 eri aikatoimintoa, joten yksi rele sopii lähes jokaiseen kohteeseen. Kaikista releen toimintovaihtoehdoista löytyy sovelluksesta selkeä toimintakuvaus ja havainnekuva, jotka ovat tarvittaessa selattavissa myös demolaite-tilassa, mikä helpottaa oikean toiminnon valinnassa, vaikka etukäteen. Kaikissa niissä releen aikatoiminnoissa, joissa on asetettavissa kaksi erillistä aikaa, kuten esimerkiksi käynti- ja taukoaika, voidaan molemmat ajat asettaa erikseen välillä 0.1 sekuntia – 99 tuntia. [su_table responsive="yes" fixed="yes"] Snro.TuotenimiTyyppiBluetooth kellokytkimet26 169 11SU12DBT/1+1-UC1-DIN, kanava 1: 16A/250V AC, kanava 2: 50mA/12-230V UC26 169 13S2U12DBT-UC2-DIN, kanava 1 ja 2: 10A/250V ACBluetooth monitoimiaikarele27 035 78MFZ12DBT-UC1-DIN, 1 pot. vap CO kosketin 10A/250V AC, ohjausjännite 8-230V AC/DC [/su_table]