SLO Koivuhaan valaistus toteutettiin Exaktorin Zenit -valaisimilla
SLO:n Koivuhaan myymälä muutti elokuun 2016 lopussa uusiin tiloihin Kehä III:n kupeeseen.
Valaisimen teho 30 W ja valontuotto jopa 3500 lm. Kokovaihtoehtoina 600×600 mm ja 1200×300 mm. Kutakin mallia saa värilämpötilalla 3000 K tai 4000 K joko on/off- tai DALI-liitäntälaitteella. Liitäntälaite on integroitu valaisimeen. Valaisimen käyttöikä on 50 000 tuntia (L80/B10).
Sonis Evon Alea -optiikalla saadaan aikaiseksi häikäisemätön ja tasainen valo. Valaisimessa on integroitu opaali häikäisysuoja, joka poistaa ledien kiusahäikäisyn. Sonis Evon mattapintainen, valkoiseksi maalattu metallirunko ja häikäisemätön valo tekevät valaisimesta huomaamattoman osan vaaleaa kattopintaa. Valaisinsarja täyttää toimistovalaistuksen standardit (SFS-EN 12464-1) ja soveltuu hyvin esim. näyttöpäätetyöskentelyyn. Valaisimen UGR ≤ 19. Sarja on voittanut kansainvälisen Red Dot -muotoilupalkinnon vuonna 2017.
Sonis Evo on erinomainen ratkaisu muun muassa valvomoihin, konferenssitiloihin, auloihin ja toimistoihin. Sarjasta löytyy myös turvavalaistusversiot.
Snro | Nimike |
42 033 21 | Sonis Evo 30W 840 600×600 |
42 033 22 | Sonis Evo 30W 840 1200×300 DALI |
SLO:n Koivuhaan myymälä muutti elokuun 2016 lopussa uusiin tiloihin Kehä III:n kupeeseen.
- kehittynyt heijastintekniikka pienessä pakkauksessa.