Tage -teollisuusvalaisin
Tage on energiatehokas ja helposti asennettava IP23 -luokan teollisuusvalaisin.
Tage on energiatehokas ja helposti asennettava IP23 -luokan teollisuusvalaisin.
Muro on tyylikäs seinään upotettava valaisin mm. askelvaloksi tai epäsuoran valaistuksen toteuttamiseen.
Moderni ja kompakti suljettu teollisuusvalaisinLEDVANCE DAMP PROOF COMPACT -tuotesarjassa yhdistyy erittäin kompakti koko ja suuret ominaisuudet. Kiinteän rakenteen ansiosta valaisimen kotelointiluokka on jopa IP66. Kiinteästä rakenteesta ja yli 120 lm/W tehokkudesta huolimatta, Damp Proof Compact valaisimet ovat D-merkittyjä. Uudesta Damp Proof Compact -tuoteperheestä löytyy erikseen läpijohdotetut sekä ei-läpijohdotetut mallit. 3-napaisesti läpijohdotettuja malleja löytyy 1200 mm (33 W) ja 1500mm (50 ja 62 W) pituukislla ja 33 W sekä 50W malleista löytyy PowerSelect-ominaisuus, jonka avulla valaisimen teho voidaan valita asennettaessa. Koko valaisimen pituudelta kiinnittyvät kannakkeet mahdollistavat olemassa olevien kiinnityspisteiden käyttämisen. Damp Proof Compact -valaisimien runko on kestävää ja joustavaa polykarbonaattia ja matan valopinnan ansiosta valonjako on erittäin tasainen. LEDVANCE Damp Proof Compact -valaisimet soveltuvat käytettäväksi sisätiloissa -25 °C ... +40 °C lämpötilassa, ne ovat IP66-, IK08 ja D-luokiteltuja. Valaisimien keskimääräinen käyttöikä on 75 000 tuntia (L70/B50 @ +25 °C) ja koko tuoteperheelle myönnetään viiden vuoden tuotetakuu. [su_table responsive="yes" fixed="yes"] Snro Tuotenimi Valovirta Läpijohdotus Varastoon 4324754 DP COMP IP66 600 16W/840 1920 - 4324755 DP COMP IP66 1200 33W/840 PS 2600/3960 - 4324756 DP COMP IP66 1200 33W/840 LJ PS 4200/6100 x x 4324757 DP COMP IP66 1200 33W/865 LJ PS 2600/3960 x 4324758 DP COMP IP66 1500 50W/840 PS 4200/6100 - 4324759 DP COMP IP66 1500 50W/840 LJ PS 2600/3960 x x 4324760 DP COMP IP66 1500 50W/865 LJ PS 4200/6100 x 4324761 DP COMP IP66 1500 62W/840 LJ 7500 x x [/su_table]