Kestävä ja energiatehokas valaistusratkaisu.

Start Surface LED IP66 on suunniteltu erityisesti julkisten tilojen sekä asuntotuotannon sisäänkäyntien, käytävien sekä portaikkojen valaisuun. Saatavissa myös tunnistinmalli, jossa ns. käytävätoiminto. Tunnistinmallit tarjoavat laajan valikoiman asetuksia DIP-kytkimillä, mm. päivänvalon optimoimiseksi sekä Stand by -himmennys.

Ominaisuudet:

  • LED 12W
  • 1050 – 1100lm
  • Värilämpötila lämmin valkea 3000K tai valkea 4000K
  • 92lm/W
  • Saatavissa myös tunnistinmalli, jossa ns. käytävätoiminto (valaisin himmennetään läsnäoloviiveen jälkeen Stand by-tasolle: 10% tai 30%)
  • Stand by -ajaksi voidaan valita: 0s, 10s, 10min tai ääretön (ei sammuteta)
  • Saatavissa värit musta ja valkoinen
  • IP66
  • IK10
  • Käyttölämpötila -20- +45°C
  • Lisävarusteena tilattavissa suojalippa
  • Elinikä 50 000h

Start Surface LED IP66

Start Surface LED IP66 4274498

 Snro   Nimike
 42 744 94 0049284  12W 1050lm 3K IP66 BLK
 42 744 95 * 0049285  12W 1100lm 4K IP66 BLK
 42 744 97 0049286  12W 1050lm 3K IP66 WHT
 42 744 98 * 0049287  12W 1100lm 4K IP66 WHT
 Tunnistinmallit
 42 747 02 0049288  12W 1050lm 3K MW BLK
 42 747 03 0049289  12W 1100lm 4K MW BLK
 42 747 04 0049290  12W 1050lm 3K MW WHT
 42 747 05 0049291  12W 1100lm 4K MW WHT
 Häikäisysuojat
 42 747 06 * 0049342  SUOJALIPPA IP66 BLK
 42 747 07 * 0049343  SUOJALIPPA IP66 WHT

*Heti saatavana SLO:lta.

 

Suosittu LEDVANCE Damp Proof -teollisuusvalaisin 5-napaisella läpijohdotuksella

  Suosittu LEDVANCE Damp Proof Classic -tuoteperhe kasvaa kahdella uudella valaisinmallilla.

Loisteputkien myynti loppuu ensi vuonna

Valonlähdemarkkinassa tapahtuu ensi vuonna iso muutos, kun T8- ja T5-loisteputket poistuvat markkinoilta 24. elokuuta 2023.

Insaver Slim 175 UGR19 IP44 leveä kehys

Insaver Slim 175 leveä kehys on suunniteltu täydentämään Insaver Slim PIR -sarjaa.