SLO:n Koivuhaan myymälä muutti elokuun 2016 lopussa uusiin tiloihin Kehä III:n kupeeseen.
Muuton yhteydessä vanha loisteputkivalaistus korvattiin ledivalaistuksella. Valaistus suunniteltiin yhteistyössä SLO:n oman valaistustiimin sekä Proton Lightingin kanssa.
Haasteena oli nostaa myymälän valaistustasoa lisäämättä valaisimien määrää ja saada aikaan myymälään sopiva tasainen valo 6 m asennuskorkeudesta. Toteutuksen aikataulu toi projektiin myös pienen lisähaasteen.
Valaisimeksi valikoitui Exaktorin Zenit LED valaisin ja asennuksesta vastasi Uudenmaan Sähkömestarit.
“Valaisinten nopea ja helppo asennettavuus yllätti positiivisesti” sanoo Marko Aarnio Uudenmaan Sähkömestareilta.
Myymälässä halutaan hyödyntää mahdollisimman paljon luonnonvaloa sekä mahdollistaa erilaiset valaistustasot, joten valaisimet varustettiin DALI-liitäntälaitteilla ohjauksen mahdollistamiseksi.
“Lopputuloksena on erittäin valoisa ja avara myymälä. Valaistuksen asennusteho tippui yli kolmanneksen samalla kun valotasot nousivat selvästi. Ohjauksen avulla päästään varmasti 50% energiansäästöön vanhaan asennukseen verrattuna” sanoo Koivuhaan Myyntipäällikkö Juha Hihnala.
Zenit LED
Zenit LED on energiatehokas teollisuusvalaisin, sen alumiininen runko mahdollistaa hyvät jäähdytysominaisuudet ja pitkän käyttöiän sekä liitäntälaitteille että LED-moduuleille.
Zenit LED soveltuu yleisvalaistukeen esim. tuotantotiloissa, varastoissa ja myymälöissä jne.
Suositeltu asennuskorkeus on 4-12 m.
Avoin teollisuusvala Zenit LED – Zenit LED PRO 73W 840 IP23DALI
MAMBAmini Agro, IP66
MAMBAmini Agro on tiivis LED-valaisin, IP66, kemikaalipitoisiin tilohin, kuten esim. karjasuojiin, teollisuus- ja tuotantotilohin. Muotoilunsa ansiosta MAMBAmini Agro on helppo sijoittaa useisiin erityyppisiin tiloihin. Valaisimen runko on lasikuituvahvistettua UV-suojattua kemikaalinkestävää polyesteriä. Kupu UV-suojattua akryylia.
3-v läpijohdotus 5×2,5 mm².
Ilkivallankestävyys: IK03
Paloluokitus (UL94): HB ja kemikaalinkestävä
Elinikä:
Valaisimen jäljellä oleva valontuotto, LLMF (lamp lumen maintenance factor), 50000h @ Ta25°C: 0,85 (85%)
Projektissa mukana urakoinut Aro Systems Oy luotti valaisimien hankinnoissa ja kapean aikaikkunan toimituksissa pitkäaikaiseen kumppanuuteen SLO:n kanssa
Järvi-Suomen Energia Oy huolehtii sähköenergian jakelusta yli 102 000 asiakkaalle alueella, jota kymmenet tuhannet järvet halkovat. Yrityksellä onkin yksi haasteellisimmista ja luovuutta ruokkivimmista sähköverkoista, mitä ei perinteisillä tuotteilla saisi edes rakennettua. Sirpaleisen verkkoalueen innovatiivisia ratkaisuja kehitetään kolmikantayhteistyössä Järvi-Suomen Energian, Elvera Oy:n ja SLO:n kanssa.