Miten vakiovalo- ja päivänvalo-ohjaus toimii?
Himmennettävistä DALI-valaisimista saa helpoiten parhaan hyödyn valaistusaluekohtaisella DALI-tunnistinohjauksella.
Valaisimissa on Fagerhultin innovatiiviset Beta Opti –häikäisysuojat, jotka ohjaavat valoa häikäisemättä ja tarkasti oikeaan suuntaan. Tämän ansiosta DTI:n valotehokkuus ja elinikä ovat todella hyviä.
DTI Type 1 on kattopintaan asennettava työpistevalaisin, jossa on DALI/painonappiohjaus. DTI Type 2 on ripustettava työpistevalaisin, jonka valonjako on suora/epäsuora 50/50, ja siinä on DALI/vetokytkinhimmennys. DTI Type 2 –valaisimissa halogeeniton liitosjohto ja ripustusvaijerit ovat valmiiksi asennettuina.
Molemmat mallit ovat valkoiseksi (RAL 9016) maalattua teräslevyä, joiden päätykannet ovat rungon sävyyn värjättyä polypropeenimuovia. Värilämpötila on 4000 K, CRI 80, SDCM 3.
Snro | Tuote |
42 373 62 | Pinta-/ripustusvalaisin DTI LED – 29469-402 5200LM 1200 VA 4K |
42 379 01 | Pinta-/ripustusvalaisin DTI TYPE2 5600LM 1200 WHITE 4K PLUS |
tuotepäällikkö Johan Stenberg, puh. 010 283 2353, johan.stenberg@slo.fi tai SLO-myynti
Himmennettävistä DALI-valaisimista saa helpoiten parhaan hyödyn valaistusaluekohtaisella DALI-tunnistinohjauksella.
S-Shape LED-nauhat mahdollistavat taipuisuudellaan monenlaiset valaistusratkaisut.
Erikoispylvästyö läpivietiin aikataulussaan SLO:n projektiosaamisella