CoreLine tempo – kustannustehokas ledivalonheitin
CoreLine tempo on moniin kohteisiin soveltuva ledivalonheitin.
Hovden on korkealaatuisten puutarha, kohde- ja kylttivalaisinten sarja. Teholuokat ovat 8, 12 ja 24W joiden lumen arvot ovat 540-2200 lumenia. Materiaali on lujaa jauhemaalattua alumiinia, jolla annetaan 10 vuoden korroosiotakuu. Maa-asennuksen lisäksi valaisin voidaan kiinnittää seinälle asennuskannakkeen avulla.
Tuoteperheestä löytyy myös Hovden Sign, jota voidaan käyttää kylttien valaisemiseen 800mm pitkän varren ansiosta. Valaisimen pää kääntyy 360 astetta, mikä mahdollistaa joustavan asennuksen ja suuntaamisen. Valittavana on kaksi eri valokeilaa, 15 ja 36 astetta. Häikäisynestoa varten saatavilla myös rajain lisävarusteena.
Snro | Tuote |
45 227 66 | HOVDEN MINI 600lm 4K, 360 |
45 227 70 | HOVDEN MIDI 1300lm 4K, 360 |
45 227 74 | HOVDEN MAXI 2200lm 4K, 360 |
CoreLine tempo on moniin kohteisiin soveltuva ledivalonheitin.
Toledo Flat -sarja on suunniteltu kattamaan monenlaisia valaistuksen tarpeita.
Insaver Slim 175 leveä kehys on suunniteltu täydentämään Insaver Slim PIR -sarjaa.