Pura pakkaus, kytke – säästä aikaa!

OSRAM LED-liitäntälaitteiden asennus on entistä helpompaa uusilla OTi DALI-boxeilla. OPTOTRONIC-liitäntälaitteet ovat nyt saatavana käytännöllisessä paketissa.

Liitäntälaitteet voidaan ohjelmoida älylaitteesi ilmaisen Tuner4tronic Field App -sovelluksen kautta NFC-tekniikalla.

Jokainen boxi sisältää LED-liitäntälaitteen esiasennetulla vedonpoistolla ja vastuksilla, joilla yleisimmät lähtövirrat voidaan asettaa LEDset-liitännän kautta ilman lisäohjelmointia.

Nopea ja helppo kytkentä

Uudella OTi DALI -boxilla laadukkaisiin ja tulevaisuudenkestäviin järjestelmiin luottavat
asentajat minimoivat oman asennustyönsä. Lisää nopeutta OTi DALI -boxilla.

OTi DALI BOX
Snro Nimike
40 109 15 OTI DALI 15/220-240/1A0 BOX
40 109 16 OTI DALI 25/220-240/700 BOX
40 109 17 OTI DALI 35/220-240/1A0 BOX
40 109 18 OTI DALI 50/220-240/1A4 BOX

 

Uusi DALI-2-sertifioitu LED-liitäntälaite ulkotiloihin

Huipputeknologialla pysyt edelläkävijänä! OSRAMin uusi OTi DALI 100 / 220-240 / 24 1-4 CH P (jo saatavana olevan OTi DALI 210 / 220-240 / 24 1-4 CH P:n kanssa) on DALI- 2-sertifioitu, joten se on yksi ensimmäisistä ulko-tilojen LED-liitäntälaitteista, joka täyttää DiiA:n standardin korkeat tekniset vaatimukset ja mahdollistaa jopa 50 m johdinpituudet. Rakenne ja suojausluokitukset tekevät siitä erityisen sopivan ankariin sääolosuhteisiin ja mahdollistaa sen käytön jopa suorassa auringonvalossa termisten raja-arvojen mukaisesti.

  • 4 DALI-kanavaa
  • DALI-2-sertifiointi
  • jopa 50 m johdinpituus
  • Korkea ylijännitesuoja: jopa 6 kV (L-N), 8kV (L / N-PE)
  • IP66 ja IP67 -suojaus
  • UV-suojaus
  • AstroDIM-toiminnallisuus (valaistus himmentyy automaattisesti yöaikaan)
  • LED-vikojen havaitseminen (DALI)
  • Kestävä, täysalumiininen runko
  • Elinikä 50 000 tuntia lämpötilassa 60 °C

 

OTi DALI 100 / 220-240
Snro Nimike
40 109 33 OTI DALI 100/220-240/24 1-4 CH
40 107 05 OTI DALI 210/220-240/24 1-4 CH

Osram logo

Miksi energiaremontti kannattaa tehdä nyt

Vaikka korot ovat nousseet, ei energiaremontista kannata säästää. Kun asunnon tai kiinteistön energiatehokkuutta parannetaan, käyttökustannukset pienenevät ja ympäristö kiittää. Parhaassa tapauksessa energiaremontti maksaa itsensä takaisin nopeasti. Rakennusten energiatehokkuusratkaisut ovat aina investointeja, eivät kuluja. Energiaremontti hyödyttää, koska se tuo energiasäästöjä, vähentää päästöjä, nostaa rakennuksen arvoa, lisää asumismukavuutta ja parantaa huoltovarmuutta. Asumis- ja ylläpitokustannusten leikkaaminen on järkevää varautumista tulevaisuuteen. Energiaremontteja on useita erilaisia. Mm. ilmalämpöpumput, maalämmön hyödyntäminen, poistoilman ja jäteveden lämmön talteenotto, lämmöneristyksen parantaminen, valaistuksen uusiminen, rakennusautomaation lisääminen, energiatehokkuuteen pyrkiminen sekä kiinteistön säntillinen remontointi ovat esimerkkejä näistä. Aurinkopaneelien asentaminen on suosittu energiaremontti ja sen voi tehdä lähtökohtaisesti kaikkiin kiinteistöihin.  Lämmitysjärjestelmän vaihtamiseen on tarjolla ELY-keskuksen tukea ja muihin remontteihin mm. kotitalousvähennystä. Myös Asumisen rahoittamis- ja kehityskeskus ARA jakaa energia-avustuksia. Korjausrakentaminen on aina vastuullisuusteko. Tällä hetkellä tehdään paljon valaistusremontteja, koska loisteputkien maahantuonti loppui elokuussa. Siirtyminen loisteputkista led-valaistukseen pienentää sähkönkulutusta, parantaa näkemisolosuhteita ja laskee huoltokustannuksia. Myös aurinkoenergiajärjestelmiä asennetaan nyt paljon, samoin kuin ilmalämpöpumppuja. Kiinteistöjen energiatehokkuuden parantaminen on tärkeä askel taistelussa ilmastonmuutosta vastaan. Asian kanssa ei kannata aikailla, vaan tekoihin kannattaa ryhtyä heti. Soneparin osaavat myyjät auttavat sinua kaikissa energiaremontteihin liittyvissä kysymyksissä. Nettisivuiltamme löytyy mm. aurinkosähköjärjestelmän valintatyökalu.     

LED-yhteensopivat kiertovalonsäätimet Hager-valikoimaan

Nopean LED-lamppujen yleistyttyä himmennykseen soveltuvien säätimien kysyntä on kasvanut räjähdysmäisesti. Vastatakseen kysyntään Hager on lisännyt valikoimaansa uudet LED-himmennykseen soveltuvat kiertovalonsäätimet.

Quebec LED – ulkovalaistuksen uusi klassikko

  Philipsin Quebec LED on tyylikäs valaisin, jonka ajaton muotoilu on suunniteltu tuomaan valoa asuinalueille, puistoihin ja muihin urbaaneihin ympäristöihin.