WAGO minigeelirasioissa voidaan käyttää sekä 221-sarjan vipu- että 2273-sarjan rasialiittimiä. Geelirasiat sisältävät nopeasti kiinteytyvää polyuretaanipohjaista geeliä joka estää veden pääsyn ja kondenssiveden muodostumisen geelirasiaan. Geelillä on erinomaiset eristysominaisuudet ja tärinänkestävyys. WAGO minigeelirasian avulla asennukselle saavutetaan IPX8-suojaustaso.

Muutamia esimerkkejä käyttökohteista:

  • Ulkovalaistus
  • Parkkihallit, autokatokset
  • Maatalous ja kasvihuoneet
  • Kosteat tilat
  • Veneet, laiturit ja peräkärryt

Geelirasian etuja

  • Geelillä on erinomaiset eristysominaisuudet ja tärinänkestävyys
  •  IPX8 -suojaustaso
  •  Polyuretaanipohjainen (silikoniton ja etiketitön)

Avaa rasia, kytke johtimet liittimeen, asenna paikoilleen ja sulje rasia

Nopea- ja helppokäyttöisyys tekevät tuotteesta erinomaisen myös kenttäolosuhteisiin. Geeli on valmiiksi rasian sisällä eikä tuotteella ole viimeistä myyntipäivää. Minigeelirasioita löytyy kolmea eri kokoa joista jokaiselle kokoluokalle on määritelty, mitä liittimiä niissä voidaan käyttää jotta IPX8-luokitus säilyy. Huomioitavaa on, että esimerkiksi keskikokoiseen geelirasiaan voidaan asentaa kaksi 3-napaista 2273-sarjan  liitintä samaan aikaan.

Snro WAGO tuotenro  Tuote
1939136 207-1331  Minigeelirasia koko 1 (sis. 4 kpl)
1939137 207-1332  Minigeelirasia koko 2 (sis. 4 kpl)
1939138 207-1333  Minigeelirasia koko 3 (sis. 3 kpl)

6 mm2 :in versio markkinoille loppuvuonna 2020:

Snro WAGO tuotenro Tuote
1939139  207-1431 Minigeelirasia 6 mm2 koko 1 (sis. 4 kpl)
1939140  207-1432  Minigeelirasia 6 mm2 koko 2 (sis. 3 kpl)
1939149 207-1433  Minigeelirasia 6 mm2 koko 3 (sis. 2 kpl)


Teksti ja kuvat: Wago

Eaton 93PS- ja 91PS-sarjan UPS-laitteet

Menestyksekkäät 9155- ja 9255-sarjat on korvattu lähtöpuoleltaan yksivaiheisilla Eaton 91PS ja kolmivaiheisella Eaton 93PS UPS-tuotesarjoilla.

SELCAST RAL7035-tuotteet – Laatua kaikkiin olosuhteisiin

7035 sarjan tuotteet täyttävät korkeimmat UV-suoja sekä korroosiomääräykset.