ateha-asennuslistat tarralla
Silmää miellyttäviin asennuksiin
Uusi pinnoite muodostaa erittäin kestävän suojan mekaanista ja kemiallista kulutusta vastaan, ja sitä käytetään erityisesti alumiinin pinnoittamiseen. Pinnoite säilyttää ulkonäkönsä ja ominaisuutensa myös ulkokäytössä. Kaikissa 7035 tuotteissa on lisäksi haponkestävät kansiruuvit ja öljynkestävät tiivisteet.
Tuotteet ovat saatavilla myös vaihtoehtoisilla läpivientivaihtoehdoilla, vedonpoistollisilla tiivisteillä tai moniosatiivisteillä poikkeaville kaapelihalkaisijoille.
Rasia silumiinia. Muoviset PK16 holkkitiivisteet, kaapeli Ø 11mm 1). Rasiassa on maadoitusliitin 2,5mm². sekä 5-napainen muovinen kytkentälaatta. Valikoima kattaa useimmat asennustilanteet.
Sähkönro. | Malli/Nimike | ||
16 235 01 | RAL-7035 | 311 011 | |
16 235 02 | RAL-7035 | 311 021 | |
16 235 04 | RAL-7035 | 311 041 | |
16 235 05 | RAL-7035 | 311 051 | |
16 235 06 | RAL-7035 | 311 061 | |
16 235 07 | RAL-7035 | 311 071 | |
16 235 09 | RAL-7035 | 311 091 | |
16 235 10 | RAL-7035 | 311 101 | |
16 235 11 | RAL-7035 | 311 111 |
Silumiinirasia metallisin PK 16 holkkitiivistein, kaapeli Ø 11mm 1). Rasioissa 4×2,5mm2 vaippaliittimet sekä 2,5mm2 maadoitusliitin. Valikoima kattaa useimmat asennustilanteet.
Saatavilla myös 6mm² -versiot!
Sähkönro. | Malli/Nimike | ||
16 235 55 | RAL-7035 | 331 051 | |
16 235 59 | RAL-7035 | 331 091 | |
16 235 60 | RAL-7035 | 331 101 |
Metalliset holkkitiivisteet PK16 1), kaapeli Ø 11mm, merimalleissa Ø 10mm. Saranoitujen kansien jouset ovat ruostumatonta terästä. Tuote on hyvin suojattu iskuja ja roiskevettä vastaan.
Kotelon pistorasiat voi kytkeä erillisinä, omalla vaiheella. Valikoima kattaa useimmat asennustilanteet.
Saatavilla myös Shuko+USB -kombinaatio!
Sähkönro. | Malli/Nimike | ||
24 019 51 | RAL-7035 | 516 101 EM | |
24 019 52 | RAL-7035 | 516 201 EM | |
24 019 53 | RAL-7035 | 516 301 EM |
Metalliset holkkitiivisteet PK16 1), kaapeli Ø 11mm. Suojaa hyvin iskuilta ja roiskevedeltä.
Saranoidun kannen jousi on ruostumatonta terästä. Ruuviliittimet. Rasia on saatavilla myös yksiosaisena USB-versiona. Valikoima kattaa useimmat asennustilanteet.
Sähkönro. | Malli/Nimike | ||
24 018 51 | RAL-7035 | 515 101 EM | |
24 018 52 | RAL-7035 | 515 201 EM | |
24 018 53 | RAL-7035 | 515 301 EM |
Uusi LED-painikesäädin mahdollistaa valaistuksen ohjauksen perinteisesti painikkeilla tai ABB-free@home Next -sovelluksella. Langaton ohjaus on mahdollista älykkään painike-elementin Bluetooth-yhteyden ansiosta. LED-painikesäädin koostuu ohjausyksiköstä (64851 U-500), painike-elementistä (62711 WL-500) ja 1-osaisesta keskiöstä (SR-1-XX). Keskiö on saatavilla sekä Jussi että IMPRESSIVO®- sarjana sekä kaikissa IMPRESSIVO®-sarjan väreissä. Langaton painike-elementti mahdollistaa valaistuksen langattoman ohjauksen ABB-free@home Next-sovelluksella sekä usean laitteen liittämisen yhteen. Säätimen älykäs painike-elementti mahdollistaa myös valmiiden tilanneohjauksien luomisen, jolloin ennalta valitut LED-painikesäätimet säätyvät haluttuun tunnelmaan sopivaksi vain yhdellä painalluksella. LED -painikesäädin soveltuu käytettäväksi säädettävien LED-lamppujen ja LED-valaisimien kanssa. Säädin soveltuu myös käytettäväksi yhdessä hehkulamppujen, pienjännitehalogeeni-lamppujen perinteisellä tai elektronisella muuntajalla sekä himmennettävien energiasäästölamppujen kanssa. Säädin ei tarvitse toimiakseen nollajohdinta, mutta se voidaan kytkeä tarvittaessa (suositellaan käytettäväksi pienten kuormien <10W/VA kanssa). Säätimen tehoalue on 3-100 VA LED-kuormille ja 3-240 W muille kuormille. [su_table responsive="yes"] Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoko 64851 U-500 26 194 43 Ohjausyksikkö, LED-säädin, koje 1/10 62711-WL-500 28 157 09 Painike-elementti, 1-osainen, langaton 1/10 SR-1-214 28 155 01 Painike keskiö 1-osainen Jussi 1/10 SR-1-84 28 155 13 Painike keskiö 1-osainen Impressivo valkoinen 1/10 SR-1-81 28 155 11 Painike keskiö 1-osainen Impressivo antrasiitti 1/10 SR-1-83 28 155 12 Painike keskiö 1-osainen Impressivo alumiini 1/10 SR-1-885 28 156 56 Painike keskiö 1-osainen Impressivo mattamusta 1/10 [/su_table]