NäpsäSMART-ulkomittauskeskusten sarjaan sopivaksi on päivitetty paritalokeskus PT63T25-O, snro 34 110 16.
Keskus voidaan asentaa pintaan tai uppoon.
Paritalon 2-tariffimittauskeskuksella on kaksi mittariristikkoa. Keskuksessa on kummallekin asunnolle 1 kpl 1-vaiheisia ja 1 kpl 3-vaiheisia 16 A:n pistorasioita, jotka ovat suojattu 30 mA vikavirtasuojakytkimellä.
Syöttö- ja lähtökaapeleille on Cu/Al-liittimet valmiina. Keskusosassa on pohjalevy ja kaapelit tuodaan keskukseen läpivientien kautta. Asennus seinälle, pylvääseen tai omalle jalustalle. Nimellisvirta 63 A, nousuvarokkeet 2x3x25 A.
Keskuksella on T2-tyypin ylijännitesuoja (snro: 32 112 02), joka on kätevästi varustettu plug-in mallisilla edestä irrotettavilla patruunoilla. ABB:n OVR-ylijännitesuojat suojaavat sähköjärjestelmiä ja -laitteita salamaniskujen ja sähköverkon toimintojen aiheuttamilta lyhytaikaisilta yli- ja syöksyjännitteiltä. Toisin sanoen keskuksen ylijännitesuoja purkaa salamaniskujen (suorat ja epäsuorat vaikutukset) tai kytkentätoimintojen aiheuttamat ylijännitteet rajoittaen jännitehuipun laitteen sallimalle tasolle, ja parantaen näin laitteiden käyttöikää.
Paritalokeskuksessa on laajennusvaraa 4 moduulia. Keskus on tyylikkäästi muotoiltu ja väriltään neutraali vaalean harmaa.
Snro
Tyyppi
Kuvaus
34 110 16
PT63T25-O
Paritalokeskus, 2 pääkontaktoria, 63 A, IP34, FE
Lisätarvikkeet
34 110 15
JALUSTA-PT
Jalusta paritalokeskukselle
LISÄTIETOJA:
tuotepäällikkö Ari Lehkosuo puh. 010 283 2308, ari.lehkosuo@slo.fi tai SLO-myynti
Kampissa sijaitsevan Voimatalon toimistoremontissa sisävalaistus päivitettiin vastaamaan standardien mukaisia valaistussuosituksia. Nykyinen valaistus toteutettiin LEDVANCE Panel-moduulivalaisimilla, joilla on jopa 100 000h elinikä. Valaisimen viisinapainen kytkentäkotelo teki asennuksesta nopeaa ja helppoa.
Projektissa mukana urakoinut Aro Systems Oy luotti valaisimien hankinnoissa ja kapean aikaikkunan toimituksissa pitkäaikaiseen kumppanuuteen SLO:n kanssa