Mirri-monimittarikeskukset tehokkaaseen tilankäyttöön
UTUn monimittarikeskusvalikoima on kehitetty asiakkaidemme toivomusten mukaisesti. Ne soveltuvat entistä paremmin myös saneerauskohteisiin, joissa erityisesti ahtaat tilat asettavat haasteita mittauskeskusten asennuksiin. Uudiskohteissa mirri-keskukset vapauttavat tilaa muuhun käyttötarkoitukseen. Arvokas lisätila voidaan hyödyntää kiinteistön muille toiminnoille. Kestävä ja kapea rakenne mahdollistavat helpon asennuksen Monimittarikeskukset ovat kuumasinkittyä teräslevyä ja niiden kapea keskusmoduuli mahdollistaa kuljetuksen ahtaisiin tiloihin. Keskusmoduulit kiinnitetään seinään kiinnityskorvista. Keskukset voi kiinnittää seinään myös erikseen tilattavien telinerautojen avulla silloin, kun kaapeleita kulkee keskuksen takana. Lisätarvikkeina saatavat ovet asennetaan moduulikohtaisesti. Mirri-keskuksia on saatavissa jopa 250A nimellisvirtaan asti. Monimittarikeskuksien ominaisuuksia: Nimellisjännite 400 V Nimellisvirta 125A, 160A tai 250A Kalvotiivisteet Johdotetut riviliittimet nousukaapeleille Nousuvarokkeet 3x25A mittaritilan alapuolella Mirri-monimittarikeskukset löydät SLO:n verkkokaupasta ja myymälöistä sähkönumeroväliltä 33 314 40 - 33 316 97. [su_button url="https://verkkokauppa.slo.fi/?q=Mirri&vseFilter=slo_brandname%3A13152#" target="blank" style="flat" background="#dd052b" color="#ffffff" size="6" icon="icon: hand-o-right"]Tilaa verkkokaupasta [/su_button]