ELKO – Kevään uudet elektroniikkatuotteet
ELKO-tuoteuutuuksina liiketunnistimia, painikeajastimia ja LED-valonsäätimiä.
WAGOn 221-sarjan rasialiittimet tarjoavat sähköasentajille nopean, helpon ja turvallisen tavan kytkeä jäykkä, monisäikeinen tai hienosäikeinen johdin ilman työkaluja. Uuteen 6 mm2 malliin voidaan kytkeä kaikkia johdintyyppejä poikkipinta-alaltaan 0,5-6 mm2 (20-10 AWG). Uuteen DIN-kiskoadapteriin sopivat kaikki 6 mm2 liittimet (2-,3-, ja 5-napaiset) ja samalla saat asennuksesta kiinteän ja hyväksytyn.
Snro | Tuotenro | pakkauskoko |
19 752 62 | 221-612 2-napainen | 50 kpl |
19 752 63 | 221-613 3-napainen | 30 kpl |
19 752 65 | 221-615 5-napainen | 15 kpl |
19 752 64 | 221-510 DIN-kiskoadapteri | 10 kpl |
Näiden liittimien käyttö erilaisten ja erikokoisten johtimien kanssa on helppoa. Kuoren läpinäkyvyyden ansiosta kytkennän tarkastaminen on helppoa. Liittimen läpi voi varmistaa että kuorinta on ollut riittävä ja johdin riittävän syvällä. Liittimen molemmin puolin ovat testiaukot, joista kytkennän jännitteisyyden testaaminen onnistuu testerillä liittimen ollessa kytkettynä.
Kaasutiivis liitos takaa luotettavan ja kestävän kytkennän. 221-sarjan maksimi huoltolämpötila on 105°C ja käyttöympäristön lämpötila on -40°- +85°C, jonka ansiosta se sopii käytettäväksi myös teollisuudessa. Nimellisvirta 41 A ja nimellisjännite 450 V.
Liittimillä on myös maailmanlaajuinen rasialiitintä koskeva UL-hyväksyntä (UL486C).
ELKO-tuoteuutuuksina liiketunnistimia, painikeajastimia ja LED-valonsäätimiä.
DUE on ihanteellinen kaksiosainen pistorasiayksikkö monipuolisin asennusmahdollisuuksin työtasoihin, levyseiniin, kalusteisiin ja jopa laatikostojen päälle. Elegantti muotoilu, sekä vähäinen n. 45mm asennussyvyys, mahdollistavat tilaa säästävän asennuksen esimerkiksi keittiö-, toimisto-, sekä koulukohteissa.
USB-latauksen tarve kasvaa jatkuvasti yleistyvien mobiililaitteiden mukana.