Theben uutuus DIMAX 540 plus B -yleishimmennin
Suuri uutuus voi olla joskus erittäin pienikokoinen – aivan kuten Thebenin uusi DIMAX 540 plus B -himmennin.
Toimistot, koulut, virastot, asuinrakennukset, ravintolat, teatterit, pieniin ja suuriin asennuksiin. OBOn asennuskanavat mahdollistavat kaapeleiden asennuksen nopeasti ja edullisesti. Viimeistelty ja tyylikäs OBO:n asennuskanava sopii korjaus- ja uudisrakentamiseen ja materiaalia on helppo työstää kohteen mukaan. Käytännöllinen ja taloudellinen ratkaisu.
WDK-asennuskanavat kannella ja pohjarei’ityksellä, pituus 2000 mm.
Vakiovärit ovat puhtaanvalkoinen, kermanvalkoinen, kivenharmaa, vaaleanharmaa, ruskea ja uutuutena syvän musta, joka sopii erinomaisesti tummiin seiniin ja kattoihin.
Esimerkkeinä mustista:
Snro: | |
1418046 | |
1418048 | |
1418052 | kiinnitysteipillä |
Suuri uutuus voi olla joskus erittäin pienikokoinen – aivan kuten Thebenin uusi DIMAX 540 plus B -himmennin.
RAMSES 708 on perinteinen huonetermostaatti termisellä takaisinkytkennällä. Termostaatti on varustettu lämmityksen ja jäähdytyksen vaihtokoskettimella soveltuen myös ilmastointilaitteille. RAMSES 708 soveltuu yleisiin lämmitysjärjestelmiin, mm. kaasu-, vesi- ja sähkölämmitykseen keskitetyllä tai yhden huoneen säädöllä. Asetukset mekaanisella säätörajoituksella tai lukituksella.Asennuslevy 79 x 79 mm uppoasennusrasiaan, RAMSES 70x sarjalle. [su_table responsive="yes" fixed="yes"] Snro26 077 7826 077 90 [/su_table]
MCS2 -kaapelikiinnike, sähköteippi, johdinsiteet sekä kutistemuoviletkut aurinkopaneeliasennuksiin.