Ebeco roudansulatusmatto
Roudansulatusmattoja käytetään nopeaan ja helppoon roudan sulatukseen ja lämpimänä pitämiseen monissa käyttökohteissa. Routa pystytään sulattamaan noin 30 cm syvyydeltä riippuen ympäristön lämpötilasta sekä maa-aineksesta.
Roudansulatusmattoja käytetään nopeaan ja helppoon roudan sulatukseen ja lämpimänä pitämiseen monissa käyttökohteissa. Routa pystytään sulattamaan noin 30 cm syvyydeltä riippuen ympäristön lämpötilasta sekä maa-aineksesta.
Sähköverkkoon kytkettävissä EI3000-sarjan palovaroittimissa on litiumvarakäyntiakku, joka on suunniteltu kestämään koko palovaroittimen käyttöiän ajan.
Latausta parhaimmillaan USB-pistorasia mahdollistaa samanaikaisen sähkölaitteen käytön ja kahden akkukäyttöisen laitteen lataamisen tuoden näin kaiken tarvittavan yhteen. Uppoasennettavassa pistorasiassa on liittimet kahdelle johdolle kutakin kosketinta kohden. Ei lisäliittimiä. Liittimet on hyväksytty ML ja MK johtimille. Pistorasiaan on integroitu 2xUSB A -latauslaite 5V/2,4A, ja se sisältää oikosulku- ja ylikuormitussuojauksen. Tärkeimmät edut ja ominaisuudet USB-latausasemalla avulla voidaan ladata myös suurempia laitteita. Kahden USB-virtaliittimen ansiosta voidaan ladata kahta matkapuhelinta, digitaalikameraa tai muuta akkukäyttöistä laitetta samaan aikaan. Latauksessa voi käyttää laitteen omaa USB-latauskaapelia. Latausvirta enintään 2400 mA kun yksi liitin on käytössä. Latausvirta enintään 1200 mA per liitin kun molemmat liittimet ovat käytössä. Oikosulku- ja ylikuormitussuojaus. Tekniset tiedot 230 VAC/5 VDC 50 - 60 Hz 2,4 A tyhjäkäyntiteho 0.3 W IP20 SELV käyttölämpötila 5°C - 40°C. Yhteensopiva standardin DIN EN62684 kanssa. [su_button url="https://slosaml.contenthub.fi/NiboWEB/SLO/getPublicFile.do?uuid=18652736&inline=false&ticket=e1b8650062abc77cb03422eb603f7e30&type=original" target="blank" style="flat" background="#dd052b" color="#ffffff" size="6" icon="icon: hand-o-right"]Lataa esite[/su_button] [su_table responsive="yes" fixed="yes"] Snro Tyyppi Kuvaus Pakkauskoot 25 061 84 20 EUCB2USB-214-510 Pistorasia, Jussi, 1-os, maad, 2xUSB A-laturilla 1/10 25 061 85 20 EUCB2USB-84-500 Pistorasia, Impressivo, 1-os, maad, 2xUSB A-laturilla, valkoinen 1/10 25 061 86 20 EUCB2USB-81-500 Pistorasia, Impressivo, 1-os, maad, 2xUSB A-laturilla, antrasiitti 1/10 25 061 87 20 EUCB2USB-83-500 Pistorasia, Impressivo, 1-os, maad, 2xUSB A-laturilla, alumiini 1/10 25 061 88 20 EUCB2USB-885-500 Pistorasia, Impressivo, 1-os, maad, 2xUSB A-laturilla, matta musta 1/10 [/su_table] Teksti ja kuvat: ABB