Ebecon älykäs EB-Therm 500 -termostaatti, useilla mahdollisuuksilla!
Ebeco EB-Therm 500 on tyylikäs ja moderni lattialämmitystermostaatti, jossa on useita energiansäästöohjelmia. Se on myös valmis langattomasti ohjattavaksi.
Trustin Smart Home -tuoteperheeseen on tullut uutena laitteena Zigbee-tiedonsiirrolla toimiva pistorasiakytkin.
Pistorasiakytkimen saa kytkettyä päälle suoraan Zigbee-lähettimillä tai ohjausyksikön avulla millä tahansa Trustin lähettimellä.
Langattoman Zigbee-tiedonsiirron hyvä ominaisuus on se, että tiedonsiirto on kaksisuuntaista, ja sen ansiosta laitteesta saadaan tilatieto. Zigbee-signaalin kantama on vain noin 10 m. Zigbee-laitteet kuitenkin lähettävät saamansa viestin eteenpäin, mikä nostaa verkon kokoa. Asentamalla pistorasiakytkimen pistorasiaan keskellä asuntoa saa Zigbeen kantamaa nostettua.
Samassa verkossa saa olla vain yhteen järjestelmään liitettyjä Zigbee-laitteita. Parittamaton toisen valmistajan laite voi sotkea koko Zigbee- ja wifi-tiedonsiirron. Eri valmistajien laitteita saa monessa tapauksessa paritettua keskenään, jos tietää kuinka laitteen saa paritustilaan.
Snro | Tuote |
28 063 71 | Pistorasiakytkin zigbee 3.5kW |
Ebeco EB-Therm 500 on tyylikäs ja moderni lattialämmitystermostaatti, jossa on useita energiansäästöohjelmia. Se on myös valmis langattomasti ohjattavaksi.
Hagerin teräksisten lattiarasioiden valikoiman uudistuessa päivitämme myös valmiiden lattiarasiapakkausten valikoimaamme. Tämän myötä valmiit pakkaukset ovat entistäkin helpompi tapa hankkia lattiarasiat kuivapuhdistettavien lattioiden asennuksiin. Lähes kaikki tarpeellinen saadaan tilattua yhdellä tuotekoodilla. Sisältäen vakiona valurasian, valuvaiheen suojakannet, lattiarasiakannen, kojerasiat, pistorasiat sekä liitinlevyt data- ja AV-liitynnöille Keystone-mitoituksella. Erikseen hankittavaksi jäävät vain RJ- ja AV-liitinmoduulit, jotka löydät myös laajasti UTUn tuotevalikoimasta. Valmiiden lattiarasiapakkausten valikoimasta löydät jatkossa korkeussäädettävällä teräskannella kahden, kuuden ja kahdentoista kalusteen rasiaversiot. Näistä täysin uusi Q02-koko mahdollistaa kahden pistorasian ja kahden datapisteen asennuksen kätevästi myymälä- ja vastaanottotiloihin. Muovikehyksisillä lattiarasiakansilla varustetut pakkaukset löytyvät aiempaan tapaan Q06- ja Q12-mitoituksella. Uusissa tuotteissa on myös useita teknisiä parannuksia. Niiden Q06- ja Q12-koon teräksiset valurasiat on varustettu jokaiselta sivultaan ja pohjastaan läpivientiaihioilla 20 ja 25 mm putkille. Valurasian korkeuden säätöön on saatavilla lisätarvikkeena asennuslevy ja korkeudensäätöjalat valurasian tasaamiseksi yli 110 mm syviin tasoitevaluihin ja tekniikkalattioihin. [su_table responsive="yes" fixed="yes"] Snro Tyyppi Tuote 14 766 19 UDKQ067011 Lattiarasia LARA Q06 PA syv. 5mm harmaa 14 766 20 UDKQ069005 Lattiarasia LARA Q06 PA syv. 5mm musta 14 766 21 UDKQ127011 Lattiarasia LARA Q12 PA syv. 5mm harmaa 14 766 24 UDKQ02E15 Lattiarasia LARA Q02 FE syv. 15mm RST 14 766 22 UDKQ06E15 Lattiarasia LARA Q06 FE syv. 15mm RST 14 766 23 UDKQ12E15 Lattiarasia LARA Q12 FE syv. 15mm RST 14 766 26 UDQ02H Asennuslevy kork.säät. ras. UDKQ02 14 766 27 UDQ06H Asennuslevy kork.säät. ras. UDKQ06 14 766 28 UDQ12H Asennuslevy kork.säät. ras. UDKQ12 14 766 67 EKNS060 Korkeudensäätösarja valus. 110-165mm 14 766 68 EKNS105 Korkeudensäätösarja valus. 155-210mm 14 766 69 EKNS150 Korkeudensäätösarja valus. 200-255mm 14 766 70 EKNS195 Korkeudensäätösarja valus. 245-300mm Uudet LARA-tuotesarjan lattiarasiapakkaukset Soneparin myyntiohjelmassa. [/su_table]
Blue e+ S -jäähdytyslaitteet tarjoavat arvostetun Blue e+ -tekniikan avulla parhaan energiatehokkuuden koko maailmassa. Tekniikka auttaa myös pienentämään koneiden ja laitteiden hiilijalanjälkeä. Uusi design ja lukuisia älykkäitä toimintoja, esim. suora yhteys Smart Service -portaaliin. Jäähdyttimien eriväriset led-valot ohjelmoitavissa käyttötarkoituksien/toimintojen mukaan. Seinäasennettavat Blue e + S -jäähdyttimet Lämpötilan säätö: e+-säädin (tehdasasetus +35 °C) Kotelointiluokka IP IEC 60 529:n mukaan: Sisäkierto IP 55 Toimitus: Nanopinnoitettu lauhdutin Osassa malleista integroitu kondenssiveden haihdutus kiinnitystarvikkeet Johdotettu liitäntävalmiiksi (pistokeliitäntäinen riviliitin) Ohje: Noudata asennusohjeita. Laiteohjelmistopäivitykset voidaan suorittaa ohjelmiston RiDiag III (3159.300) avulla tai verkkosivuilta ladattavan tiedostopaketin avulla. Hyväksynnät, ominaiskäyrät ja tekniset yksityiskohdat: Ks. internet: www.rittal.fi Saatavilla Blue e+ -sovellus Android-laitteille! [su_table responsive="yes" fixed="yes"] SnroNimike34 654 58Blue e+ S 0,3 kW34 654 59Blue e+ S 0,3 kW34 654 61Blue e+ S 0,5 kW34 654 63Blue e+ S 0,5 kW34 654 60Blue e+ S 1,0 kW34 654 62Blue e+ S 1,0 kW34 654 74Blue e+ S 0,56 kW [/su_table]