Hagerin teräksisten lattiarasioiden valikoiman uudistuessa päivitämme myös valmiiden lattiarasiapakkausten valikoimaamme. Tämän myötä valmiit pakkaukset ovat entistäkin helpompi tapa hankkia lattiarasiat kuivapuhdistettavien lattioiden asennuksiin. Lähes kaikki tarpeellinen saadaan tilattua yhdellä tuotekoodilla. Sisältäen vakiona valurasian, valuvaiheen suojakannet, lattiarasiakannen, kojerasiat, pistorasiat sekä liitinlevyt data- ja AV-liitynnöille Keystone-mitoituksella. Erikseen hankittavaksi jäävät vain RJ- ja AV-liitinmoduulit, jotka löydät myös laajasti UTUn tuotevalikoimasta.

Valmiiden lattiarasiapakkausten valikoimasta löydät jatkossa korkeussäädettävällä teräskannella kahden, kuuden ja kahdentoista kalusteen rasiaversiot. Näistä täysin uusi Q02-koko mahdollistaa kahden pistorasian ja kahden datapisteen asennuksen kätevästi myymälä- ja vastaanottotiloihin. Muovikehyksisillä lattiarasiakansilla varustetut pakkaukset löytyvät aiempaan tapaan Q06- ja Q12-mitoituksella.

Uusissa tuotteissa on myös useita teknisiä parannuksia. Niiden Q06- ja Q12-koon teräksiset valurasiat on varustettu jokaiselta sivultaan ja pohjastaan läpivientiaihioilla 20 ja 25 mm putkille. Valurasian korkeuden säätöön on saatavilla lisätarvikkeena asennuslevy ja korkeudensäätöjalat valurasian tasaamiseksi yli 110 mm syviin tasoitevaluihin ja tekniikkalattioihin.

Snro

Tyyppi

Tuote

14 766 19

UDKQ067011

Lattiarasia LARA Q06 PA syv. 5mm harmaa

14 766 20

UDKQ069005

Lattiarasia LARA Q06 PA syv. 5mm musta

14 766 21

UDKQ127011

Lattiarasia LARA Q12 PA syv. 5mm harmaa

14 766 24

UDKQ02E15

Lattiarasia LARA Q02 FE syv. 15mm RST

14 766 22

UDKQ06E15

Lattiarasia LARA Q06 FE syv. 15mm RST

14 766 23

UDKQ12E15

Lattiarasia LARA Q12 FE syv. 15mm RST

14 766 26

UDQ02H

Asennuslevy kork.säät. ras. UDKQ02

14 766 27

UDQ06H

Asennuslevy kork.säät. ras. UDKQ06

14 766 28

UDQ12H

Asennuslevy kork.säät. ras. UDKQ12

14 766 67

EKNS060

Korkeudensäätösarja valus. 110-165mm

14 766 68

EKNS105

Korkeudensäätösarja valus. 155-210mm

14 766 69

EKNS150

Korkeudensäätösarja valus. 200-255mm

14 766 70

EKNS195

Korkeudensäätösarja valus. 245-300mm

Uudet LARA-tuotesarjan lattiarasiapakkaukset Soneparin myyntiohjelmassa.
Teksti:
UTU Oy
Kuva:
UTU Oy

ABB-Welcome IP – internet-pohjainen ovipuhelinjärjestelmä

  ABB-Welcome IP on uusi ratkaisu yhden tai useamman kiinteistön turvallisuuden hallintaan.

SAGA™ – Tämä tarina on tosi

Saga on uusin perheenjäsenemme, joka on tuttuun tapaan monipuolinen ja laaja kalustesarja. Valmistamme Saga-tuotteita Mission to Zero™ -tehtaassamme Porvoossa, käyttäen biopohjaisia uusiutuvia raaka-aineita. Sagan laaja tuotevalikoima ja modernit toiminnot mahdollistavat monipuoliset sovellukset. Saga-tuotteilla toteutat kohteen kuin kohteen, sillä modernit toiminnot mahdollistavat kaikenlaiset sovellukset. Sarjasta löytyy myös tuotteet KNX-taloautomaatioon ja ABB-free@home-kotiautomaatioon. -Uusi puhtaanvalkoinen väri (RAL9003) -Yhteensopiva ABB-free@home- ja KNX-järjestelmien kanssa -Runkoon integroidut lapsisuojat varmistavat pistorasioiden kosketussuojauksen silloinkin, kun pintaosat on poistettu (kaksoispistorasia, europistorasia) -Saga on entistä paremmin UV-suojattu kellastumista vastaan, joten tuotteet kestävät käytössä pitkään   solutions.abb/saga