Ebeco EB-Therm 500 on tyylikäs ja moderni lattialämmitystermostaatti, jossa on useita energiansäästöohjelmia. Se on myös valmis langattomasti ohjattavaksi.


Voit liittää mukaan EB-Connect Wifi -lisävarusteen ja muuttaa termostaatin etäohjattavaksi, näin saat entistä paremman energian optimoinnin ja hallinnan. EB-Connect Wifi -lisävarusteen voi asentaa myös jälkikäteen!

Yksinkertainen asentajalle

EB-Therm 500 on kehitetty asentajaa ajatellen. Termostaatin käsittely ja asennus on sen vuoksi kätevää. Matalan asennussyvyyden vuoksi kaapelit sopivat koteloon helposti.
Käyttöönottoa varten on selkeä ja helposti ymmärrettävä aloitusopas. Kaikki tämä helpottaa asentajan työtä. Lisäksi termostaatissa on huone- ja lattia-anturi sekä sisäänrakennettu ajastin, joka näyttää, milloin lattialämmitys voidaan aloittaa valun jälkeen.

Miksi kannattaa valita Ebeco EB-Therm 500 termostaatti?

  • Helppo asentaa, pieni rakennekorkeus ja asennussyvyys
  • Tukee kahdeksaa eri anturityyppiä, joten termostaatti sopii täydellisesti korjaus-, perusparannus- ja lisärakentamisprojekteihin
  • TFT-värinäyttö kapasitiivisilla kosketusalueilla tarjoaa helpon ja selkeän navigoinnin
  • Useita energiansäästöohjelmia, joissa aikoja ja lämpötilaa voi säätää yksilöllisesti
  • Mukautuva toiminto, joka kerää tietoa käynnistämisestään alkaen ja laskee tämän tiedon perusteella, milloin termostaatin pitää kytkeytyä päälle ja pois päältä
  • Näyttää sähkönkulutuksen ja historiatiedot yleiskuvauksena
  • Vahvistettu eristys (EN 60730 -standardin mukaisesti) ja sen seurauksena parempi jännitepiikkien kestävyys
  • Sopii markkinoiden yleisimpiin kehysjärjestelmiin
  • SNRO 2615620

 

Tilaa verkkokaupasta

 

 

Ebeco logo

Valmis sulake-elementti palojakorasiaan

Turvajärjestelmien, kuten merkki- ja turvavalaistuksen, savunpoistoluukkujen ja hälytysjärjestelmien on pysyttävä toiminnassa niin kauan, että ihmiset pääsevät pois rakennuksesta ja pelastustoimi aloittaa työnsä.

ABB-free@home Tenton® -painikkeet ja -huonetermostaatit kotiautomaatioon

ABB-free@home-järjestelmä on täydentynyt uusilla Tenton painikkeilla. Tenton tarjoaa lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmien sekä huoneautomaation, kuten valojen ja kaihtimien ohjauksen. Tuotevalikoimasta löytyy painiketauluja sekä pelkällä termostaatilla, että termostaatilla ja ilmanlaatuanturilla. Saatavilla on myös versiot pelkillä painikkeilla. Ominaisuudet Selkeät painikkeet RGB LED -merkkivaloilla Muokattavat merkintäkentät ABB-free@home-väyläliityntä Lämpötila-anturi Valittavissa neljä väriä: valkoinen, alumiini, matta musta ja matta valkoinen Asennettavissa uppoon ja pintaan ABB Tenton® mahdollistaa sisäilman laadun tarkkailun ja mittauksen, ja toimii saumattomasti ABB-free@home-kotiautomaation kanssa. 01 Matta musta6-osainen painiketauluhuonetermostaatillaSBR-F-6.0.1-83, sisältäämyös CO2-, ilmankosteusjaVOC-mittaukset Monipuoliset mittaukset   Näin anturit toimivatTenton®-painiketauluilla, jotka on varustettu termostaatilla ja ilmanlaatuanturilla, voidaan mitata:   Anturit muuttavat mittaustiedot ymmärrettäväksi ilmanlaatua kuvaavaksi indeksiarvoksi.LämpötilaaMikäli mitatut raja-arvot ylittyvät, lähtee niistä automaattinen ilmoitus käyttäjälle.   Ilmankosteutta Voit tarkastella ja muokata tietoja helposti suoraan laitteelta tai sovelluksessa.HiilidioksidipitoisuuttaVoit seurata ilmanlaatua huonekohtaisesti, myös etänä.VOC-päästöjen pitoisuutta –(Volatile Organic Compound;haihtuvat orgaaniset yhdisteet)Mittaustieto välittyy automaatiojärjestelmään,jolloin mittaustietojen avullavoi tehdä automaattisia ohjauksia esim.lämmitykseen, ilmastointiin, valaistukseensekä verhoihin ja kaihtimiin. Tuotetiedot 8- ja 12-osaiset painiketaulut ABB-free@home-painiketaulu RGB-merkkivalolla, lämpötila-anturilla ja väyläliitynnällä. Painiketaulussa linssillinen merkintäkenttä. Asennus kojerasian päälle tai pintaan käyttäen pinta-asennuskehystä. [su_table responsive="yes" fixed="yes"] Tyyppi Snro Kuvaus Väri Pakkauskoot SB-F-8.0.1-84 28 300 20 8-osainen painiketaulu valkoinen 1 SB-F-12.0.1-84 28 300 21 12-osainen painiketaulu valkoinen 1 SB-F-8.0.1-83 28 300 10 8-osainen painiketaulu alumiini 1 SB-F-12.0.1-83 28 300 11 12-osainen painiketaulu alumiini 1 SB-F-8.0.1-885 28 300 40 8-osainen painiketaulu matta musta 1 SB-F-12.0.1-885 28 300 41 12-osainen painiketaulu matta musta 1 SB-F-8.0.1-884 28 300 30 8-osainen painiketaulu matta valkoinen 1 SB-F-12.0.1-884 28 300 31 12-osainen painiketaulu matta valkoinen 1 [/su_table] 6- ja 10-osaiset painiketaulut huonetermostaatilla Huonetermostaatti LCD-näytöllä, RGB-merkkivalolla, lämpötila-anturilla ja väyläliitynnällä. Painiketaulussa linssillinen merkintäkenttä. Asennus kojerasian päälle tai pintaan käyttäen pinta-asennuskehystä. [su_table responsive="yes" fixed="yes"] TyyppiSnroKuvausVäriPakkauskootSBR-F-6.0.1-8428 300 22 6-osainen painiketaulu huonetermostaatillavalkoinen1SBR-F-10.0.1-8428 300 2310-osainen painiketaulu huonetermostaatillavalkoinen1SBR-F-6.0.1-8328 300 126-osainen painiketaulu huonetermostaatillaalumiini1SBR-F-10.0.1-8328 300 1310-osainen painiketaulu huonetermostaatillaalumiini1SBR-F-6.0.1-88528 300 426-osainen painiketaulu huonetermostaatillamatta musta1SBR-F-10.0.1-88528 300 4310-osainen painiketaulu huonetermostaatillamatta musta1SBR-F-6.0.1-88428 300 326-osainen painiketaulu huonetermostaatillamatta valkoinen1SBR-F-10.0.1-88428 300 3310-osainen painiketaulu huonetermostaatillamatta valkoinen1 [/su_table] 6- ja 10-osaiset painiketaulut huonetermostaatilla, CO2-, ilmankosteus- ja VOC-anturilla Huonetermostaatti CO2-, ilmankosteus- ja VOC-antureilla, sekä LCD-näytöllä, RGB-merkkivalolla, lämpötila-anturilla ja väyläliitynnällä. Painiketaulussa linssillinen merkintäkenttä. Asennus kojerasian päälle tai pintaan käyttäen pintaasennuskehystä. [su_table responsive="yes" fixed="yes"] TyyppiSnroKuvausVäriPakkauskootSBC-F-6.0.1-8428 300 24 6-osainen painiketaulu huonetermostaatilla , CO2, rh% ja VOCvalkoinen1SBC-F-10.0.1-8428 300 2510-osainen painiketaulu huonetermostaatilla , CO2, rh% ja VOCvalkoinen1SBC-F-6.0.1-8328 300 146-osainen painiketaulu huonetermostaatilla , CO2, rh% ja VOCalumiini1SBC-F-10.0.1-8328 300 1510-osainen painiketaulu huonetermostaatilla , CO2, rh% ja VOCalumiini1SBC-F-6.0.1-88528 300 446-osainen painiketaulu huonetermostaatilla , CO2, rh% ja VOCmatta musta1SBC-F-10.0.1-88528 300 4510-osainen painiketaulu huonetermostaatilla , CO2, rh% ja VOCmatta musta1SBC-F-6.0.1-88428 300 346-osainen painiketaulu huonetermostaatilla , CO2, rh% ja VOCmatta valkoinen1SBC-F-10.0.1-88428 300 3510-osainen painiketaulu huonetermostaatilla , CO2, rh% ja VOCmatta valkoinen1 [/su_table] Pintakehykset ABB Tenton®-kalusteille Tenton-kalusteiden pinta-asennuskehykset.SAS/A.0.1-84 mitat: 116 x 90 mm.SAB/A.0.1-84 mitat: 166 x 90 mm. [su_table responsive="yes" fixed="yes"] TyyppiSnroKuvausVäriPakkauskoot SAS/A.0.1-84 28 146 10 Pintakehys 6/8-os painiketaululle valkoinen 1 SAS/A.0.1-84 28 146 10 Pintakehys 10/12-os painiketaululle valkoinen 1 SAS/A.0.1-83 28 156 87 Pintakehys 6/8-os painiketaululle alumiini 1 SAS/A.0.1-83 28 156 87 Pintakehys 10/12-os painiketaululle alumiini 1 SAS/A.0.1-885 28 189 02 Pintakehys 6/8-os painiketaululle matta musta 1 SAB/A.0.1-885 28 189 03 Pintakehys 10/12-os painiketaululle matta musta 1 [/su_table] 01 Valkoinen 8-osainenpainiketaulu SB-F-8.0.1-84 02 Alumiininvärinen 6-osainen painiketaulu huonetermostaatillaSBR-F-6.0.1-83 03 Matta musta12-osainen painiketauluSB-F-12.0.1-885 04 Matta valkoinen 10-osainen painiketaulu huonetermostaatilla SB-F-8.0.1-884

Konepaikkojen sulanapidot Helsinki-Vantaan lentoasemalla

Turvallisuus ja toimivuus ovat avainsanoja Helsinki- Vantaan lentoasemalla. Siksi lähtöporttien konepaikkojen betonin sulanapitoon asennetaan nVent Raychemin valmistama EM2-XR -lämpökaapeli (snro: 0431076).