Eatonilta kokonaisvaltainen suojaus kesän mukana saapuville ylijännitepiikeille ja sähkökatkoille
Ylijännite-yhdistelmäsuojat SPBT12 ja SPCT2.
Blue e+ S -jäähdytyslaitteet tarjoavat arvostetun Blue e+ -tekniikan avulla parhaan energiatehokkuuden koko maailmassa. Tekniikka auttaa myös pienentämään koneiden ja laitteiden hiilijalanjälkeä. Uusi design ja lukuisia älykkäitä toimintoja, esim. suora yhteys Smart Service -portaaliin.
Jäähdyttimien eriväriset led-valot ohjelmoitavissa käyttötarkoituksien/toimintojen mukaan.
Seinäasennettavat Blue e + S -jäähdyttimet
Lämpötilan säätö:
Kotelointiluokka IP IEC 60 529:n mukaan:
Toimitus:
Ohje:
Hyväksynnät, ominaiskäyrät ja tekniset yksityiskohdat:
Ks. internet: www.rittal.fi
Saatavilla Blue e+ -sovellus Android-laitteille!
Snro | Nimike |
34 654 58 | Blue e+ S 0,3 kW |
34 654 59 | Blue e+ S 0,3 kW |
34 654 61 | Blue e+ S 0,5 kW |
34 654 63 | Blue e+ S 0,5 kW |
34 654 60 | Blue e+ S 1,0 kW |
34 654 62 | Blue e+ S 1,0 kW |
34 654 74 | Blue e+ S 0,56 kW |
Ylijännite-yhdistelmäsuojat SPBT12 ja SPCT2.
Schneider Electric Finland Oy uudisti apu- ja hälytyskosketinvalikoiman Acti9 ja Multi9 -tuotteita. Valikoima täydentyi myös täysin uusilla low current 2 mA-100 mA auxiliarieseilla.
Renova pinta-asennuskalusteiden klassinen retro tyyli sopii erityisesti vanhan tyyliseen sisustukseen.