OTi DALI DT6 / DT8 LED-liitäntälaite
Uuden sukupolven DALI-2-sertifioitu vakiojännitteinen LED-liitäntälaite
Tämä alasvalo soveltuu alaslaskettuihin kattoihin ja ahtaisiin asennuskohteisiin, sillä valaisin on todella ohut. Lisäksi valaisimessa on vaihdettava värilämpötila, mikä mahdollistaa värilämpötilan valinnan (3 000, 4 000 tai 6 600 K) dip-kytkimellä vasta asennuspaikalla.
Tuotteesta on saatavilla 1 200 ja 2 000 luumenin valovirtaehdot, ja se voidaan asentaa 150 ja 200 mm:n asennusaukkoihin. Valaisimen käyttöikä on 50 000 tuntia (L65) ja takuuaika viisi vuotta. Sen takaosa on IP20-luokiteltu ja etuosa on IP44-luokiteltu, ja valaisimeen on saatavilla tilauksesta musta ja hopeanvärinen kehys.
Philips Ledinaire SlimDownlight -alasvalon käyttökohteita ovat erilaiset yleisvalaistuskohteet, kuten hotellit, myymälät ja käytävät.
Uuden sukupolven DALI-2-sertifioitu vakiojännitteinen LED-liitäntälaite
12-sarja Smart valaisinten takaosassa on pikaliitin tulo- ja lähtöliitännöillä.
Airamin mallisto ovat täydentynyt uusilla monipuolisilla valaisimilla. Lumi Duo on värilämpötilan ja tehon vaihdolla varustettu yleisvalaisinsarja, joka soveltuu myös ulkokäyttöön. Flat R Duo on värilämpötilan vaihdolla varustettu matalarakenteinen alasvalo, josta on saatavana kolme kokoa. Lumi Duo – myös ulkokäyttöönLumi Duo on monipuolinen ja muunneltava, värilämpötilan ja tehon vaihdolla varustettu yleisvalaisinsarja. Valittavana on useita koko- ja ohjausvaihtoehtoja. Lumi Duovalaisimella on hyvä pakkasenkesto, -30 °C. Valaisin soveltuu sisä- ja ulkotilojen seinä ja kattoasennuksiin - julkisten kohteiden ja asuinrakennusten käytäviin, portaikkoihin ja kosteisiin tiloihin. Lisätarvikkeena valkoinen koristekehys. • Katto- ja seinäasennus pintaan tai puoliuppoon• Soveltuu ketjutettavaksi• Värilämpötila 3000K/4000 K, vaihdettavissa valaisimesta• 250-malli: 5W 500 lm / 9W 750 lm• 320-malli: 10W 1000 lm / 17W 1500 lm• 400-malli: 17W 1700 lm / 28W 2500 lm• Jokaisesta koosta on saatavana On/Off ja Radar-mallit Flat R Duo – saatavana kolme kokoa. Värilämpötilan vaihdolla varustettu Flat R Duo -alasvalo voidaan asentaa matalaan kattorakenteeseen. Viimeistelty ja laadukkaista materiaaleista valmistettu valaisin soveltuu kodin yleisvalaisimeksi. IP44-luokiteltuna tämä valaisin sopii hyvin myös kylpyhuoneisiin ja muihin kosteisiin tiloihin. Kaikki mallit ovat himmennettäviä. • Uppoasennus kattoon• Soveltuu ketjutettavaksi• Värilämpötila 3000K/4000 K, vaihdettavissa valaisimesta• Kiinteä led 8 W / 500 lm, 12 W / 1000 lm, 18 W / 1500 lm• Himmennettävä [su_table responsive="yes" fixed="yes"] 41 466 13Lumi Duo 250 IP44 9W 830/840 PCO41 466 14Lumi Duo 320 IP44 17W 830/840 PCO41 466 15Lumi Duo 400 IP44 28W 830/840 PCO [/su_table]