OSRAM APOLLON: Tyyliä ja tehokkuutta toimistotilojen valaistukseen
Hyvää valoa, helppokäyttöisyyttä ja energiatehokkuutta
Airamin mallisto ovat täydentynyt uusilla monipuolisilla valaisimilla. Lumi Duo on värilämpötilan ja tehon vaihdolla varustettu yleisvalaisinsarja, joka soveltuu myös ulkokäyttöön. Flat R Duo on värilämpötilan vaihdolla varustettu matalarakenteinen alasvalo, josta on saatavana kolme kokoa.
Lumi Duo – myös ulkokäyttöön
Lumi Duo on monipuolinen ja muunneltava, värilämpötilan ja tehon vaihdolla varustettu yleisvalaisinsarja. Valittavana on useita koko- ja ohjausvaihtoehtoja. Lumi Duovalaisimella on hyvä pakkasenkesto, -30 °C.
Valaisin soveltuu sisä- ja ulkotilojen seinä ja kattoasennuksiin – julkisten kohteiden ja asuinrakennusten käytäviin, portaikkoihin ja kosteisiin tiloihin. Lisätarvikkeena valkoinen koristekehys.
• Katto- ja seinäasennus pintaan tai puoliuppoon
• Soveltuu ketjutettavaksi
• Värilämpötila 3000K/4000 K, vaihdettavissa valaisimesta
• 250-malli: 5W 500 lm / 9W 750 lm
• 320-malli: 10W 1000 lm / 17W 1500 lm
• 400-malli: 17W 1700 lm / 28W 2500 lm
• Jokaisesta koosta on saatavana On/Off ja Radar-mallit
Flat R Duo – saatavana kolme kokoa. Värilämpötilan vaihdolla varustettu Flat R Duo -alasvalo voidaan asentaa matalaan kattorakenteeseen. Viimeistelty ja laadukkaista materiaaleista valmistettu valaisin soveltuu kodin yleisvalaisimeksi. IP44-luokiteltuna tämä valaisin sopii hyvin myös kylpyhuoneisiin ja muihin kosteisiin tiloihin. Kaikki mallit ovat himmennettäviä.
• Uppoasennus kattoon
• Soveltuu ketjutettavaksi
• Värilämpötila 3000K/4000 K, vaihdettavissa valaisimesta
• Kiinteä led 8 W / 500 lm, 12 W / 1000 lm, 18 W / 1500 lm
• Himmennettävä
41 466 13 | Lumi Duo 250 IP44 9W 830/840 PCO |
41 466 14 | Lumi Duo 320 IP44 17W 830/840 PCO |
41 466 15 | Lumi Duo 400 IP44 28W 830/840 PCO |
Hyvää valoa, helppokäyttöisyyttä ja energiatehokkuutta
CAP LUX ja CAP LED on ainutlaatuinen superkondensaattorilla varustettu LED opaste- ja turvavalaisinsarja, jolle annetaan 10 vuoden takuu koskien valaisinrunkoa ja superkondensaattoria!
Siirtyminen led-valaisimiin on päässyt hyvään vauhtiin. Lähes kaikki uudiskohteet ja saneeraukset toteutetaan ledeillä, jolloin valaistuksen ohjauksestakin on tullut huomattavasti yleisempää. LED-valaisimet soveltuvat oikein hyvin ohjattaviksi, koska ne syttyvät ja kirkastuvat viiveettä eikä syttymiskertojen määrä juurikaan vaikuta elinikään.