Puhdastilavaatimukset täyttävät valaisimet Airamilta
Best Clean ja Clean - puhdastilavalaisimet SLO:lta
Uusi sarja korvaa osin edeltäjänsä ja säästää integroitujen pikaliittimien ansiosta ulkoisten liitosten viemää aikaa ja vaivaa.
12-sarjan Smart valaisimet on varustettu fiksulla toiminnolla: taustapuolen integroidulla pikaliittimellä, joka helpottaa sarjaankytkentää. Voit kytkeä valmiiksi vedetyt johdot suoraan valaisimessa ja säästää siten aikaa, vaivaa ja tilaa sekä minimoida kytkentöjen virhemahdollisuudet. Valaisinten vaihtaminen on erittäin helppoa, kun voidaan säilyttää käytössä oleva johdotus. Valaisimen takaosassa on pikaliitin tulo- ja lähtöliitännöillä, ja kytkentä on helppoa värikoodauksen ansiosta. Smart-sarjan uudistettu ja entistä yhdenmukaisempi muotoilu soveltuu moniin ympäristöihin ja käyttökohteisiin.
1202 Smart | ||||||
Snro | Väri | Värilämpötila | Valomäärä | Valovoima | Valokeila | Kokonaisteho |
42 030 35 | Valkoinen | 2700 K | 290 lm | 210 cd | 70° | 3,2 W |
42 030 36 | Valkoinen | 3000 K | 300 lm | 220 cd | 70° | 3,2 W |
42 030 37 | Harjattu teräs | 2700 K | 290 lm | 210 cd | 70° | 3,2 W |
42 030 38 | Harjattu teräs | 3000 K | 300 lm | 220 cd | 70° | 3,2 W |
1218 Smart | ||||||
Snro | Väri | Värilämpötila | Valomäärä | Valovoima | Valokeila | Kokonaisteho |
42 030 39 | Valkoinen | 2700 K | 290 lm | 210 cd | 70° | 3,2 W |
42 030 40 | Valkoinen | 3000 K | 300 lm | 220 cd | 70° | 3,2 W |
42 030 41 | Harjattu teräs | 2700 K | 290 lm | 210 cd | 70° | 3,2 W |
42 030 42 | Harjattu teräs | 3000 K | 300 lm | 220 cd | 70° | 3,2 W |
tuotepäällikkö Esa Kuusela puh. 010 283 2309, esa.kuusela@slo.fi tai SLO-myynti
Best Clean ja Clean - puhdastilavalaisimet SLO:lta
ToLEDo Superia Tube T8 LED-putki on todellinen loistelampun korvaaja
Loisteputkien markkinoille saattaminen kiellettiin Euroopan talousalueella 24.8.2023. Vanhat varastot saa myydä loppuun, mutta ne eivät kestä kauaa. Nyt onkin oiva aika vaihtaa moderniin LED-valaisimeen. Alla muutama esimerkkituote teollisuuteen.