Saas Instrumentin LED-valonauhat uudistuvat
Valikoima jakautuu A++, Superior ja Creative sarjoihin, jotka tarjoavat entistä enemmän valoa, parempaa värintoistoa ja monipuolisia mahdollisuuksia valaista tila aivan uudella tavalla.
Neljä kanavaa ja Tunable White
Kahden menestyneimmän ja myydyimmän LED-liitäntälaiteperheen parhaat ominaisuudet on nyt pakattu uuteen tuotevalikoimaan. Yhdistämällä aiemmat 1-4CH- ja TW-LED-liitäntälaitteet, jokainen kolmesta uudesta OTi DALI DT6 / DT8 -LED-liitäntälaitteesta sisältää nyt kahden laitteen tehon ja monipuolisuuden. DT6 edustaa monikanavaisuutta ja DT8 värilämpötilaltaan säädettävää valkoista.
Uudet ominaisuudet
Optimoimme uusien LED-liitäntälaitteidemme suorituskyvyn ja helppokäyttöisyyden. Kanavien valitsemiseksi ei enää tarvita erillistä kytkintä, koska uudet laitteet tunnistavat kanavat automaattisesti – näin estämme osoitevirheet.
Toinen innovaatio on välkkymätön himmennys 0,1 %:iin uusimpien standardien mukaisesti. Tämä mahdollistaa pehmeän siirtymisen himmennetystä sammutettuun valoon.
Ohjelmointi Tuner4TRONIC (T4T) -sovelluksella
Uudet OTi DALI DT6 / DT8 LED-liitäntälaitteet voidaan ohjelmoida helposti, nopeasti ja kätevästi T4T:n kautta. Valittavana on useita vakuuttavia ratkaisuja, kuten:
Kolmea uutta OTi DALI DT6 / DT8 -LED-liitäntälaitetta täydentävät
kolme tehokasta ja profiililtaan matalaa yksikanavaista LED-liitäntälaitetta, jotka täydentävät optimaalisesti tuotevalikoimaa valaistusprojekteissa.
Snro | Nimike |
40 109 34 | OTI DALI 160/220-240/24 1CH |
40 109 35 | OTI DALI 160/220-240/24 2CH DT6/8 |
40 109 36 | OTI DALI 50/220-240/24 1CH |
40 109 37 | OTI DALI 50/220-240/24 4CH DT6/8 |
40 109 38 | OTI DALI 80/220-240/24 1CH |
40 109 39 | OTI DALI 80/220-240/24 4CH DT6/8 |
Valikoima jakautuu A++, Superior ja Creative sarjoihin, jotka tarjoavat entistä enemmän valoa, parempaa värintoistoa ja monipuolisia mahdollisuuksia valaista tila aivan uudella tavalla.
Pixer LED on tehokas ja matalan kiusahäikäisyn (UGR19) omaava toimistovalaisin.
LED-nauhat ja liittimet ovat päivittyneet nyt entistäkin paremmiksi Performance Class –luokan nauhoissa on nykyään kaksinkertainen määrä ledejä nauhan matkalla, jolloin pisteiden erottuminen kuvun alta on vähäisempää.