Kännykästä kaukosäädin
Verisuren tai Airpatrolin etäohjaus tekee Panasonicin ilmalämpöpumpun ohjaamisesta helppoa mistä päin maailmaa tahansa.
Panasonicin kaikki uudet ilmalämpöpumput käyttävät edistyksellistä R32-kylmäainetta. Samalla kun ympäristökuorma on pienentynyt, koko malliston energiatehokkuus ja pakkasominaisuudet ovat parantuneet.
Z-mallit tuottavat lämpöä entistä kylmemmästä ilmasta, entistä tehokkaammin ja entistä puhtaammin. Vuosihyötysuhde on nyt parhaimmillaan 6,2 ja energialuokka A+++.
Uudet mallit tuottavat lämpöä vielä 35 asteen pakkasesta ja myös viilentävät erittäin säästeliäästi.
Eurooppalainen kaasuasetus kieltää fluoripitoisien kaasujen, kuten R410A:n käyttämisen alle 3,0 kiloa kylmäainetta sisältävissä järjestelmissä vuoden 2025 alussa. Panasonic otti uuden R32-kylmäaineen käyttöön koko mallistossa jo nyt parantaakseen ilmalämpöpumppujen suorituskykyä ja ympäristöystävällisyyttä. Kylmäainetta tarvitaan 30 prosenttia aiempaa vähemmän, ja se pienentää ilmastovaikutuksia 75 prosenttia.
Asentaminen ei poikkea R410A-asennuksista. On vain varmistettava, että painemittari ja alipainepumppu soveltuvat R32-kylmäaineelle. Täysin puhtaan aineen kierrätys ja uudelleenkäyttö on aiempaa helpompaa.
Malleista löytyy myös ylläpitolämmitys, auringonvaloon reagoiva Econavi-ohjaus, nanoteknologiaa hyödyntävä ilmanpuhdistus ja takkatoiminto.
Vuosihyötysuhde SCOP (Seasonal Coefficient of Performance) kertoo, mikä on laitteen hyötysuhde koko lämmityskaudella eikä vain tietyssä lämpötilassa.
Standardin (EN 14825) mukaan Eurooppa on jaettu kolmeen ilmastovyöhykkeeseen. Valmistajat ilmoittavat yleisesti Keski-Euroopan eli Strasbourgin olojen mukaan lasketut luvut. Pohjois-Euroopan SCOP-arvot perustuisivat Helsingin olosuhteisiin.
Snro | Malli | SCOP/ Energialuokka | Lämmitysteho -25 °C:ssa (kW) | Tilasuositus (m2) |
81 085 40 | CZ9SKE | 4,1 / A+ | 1.5 | 25–100 |
81 085 30 | NZ9SKE | 4,6 / A++ | 2.0 | 25–120 |
81 085 20 | NZ12SKE | 4,6 / A++ | 2.9 | 45–140 |
81 085 31 | HZ9RKE | 5,2 / A+++ | 3.0 | 80–140 |
81 085 32 | HZ12RKE | 5,1 / A+++ | 3.5 | 90–160 |
tuotepäällikkö Timo Mero puh. 010 283 2310, timo.mero@slo.fi tai SLO-myynti
Verisuren tai Airpatrolin etäohjaus tekee Panasonicin ilmalämpöpumpun ohjaamisesta helppoa mistä päin maailmaa tahansa.
Turvallisuus ja toimivuus ovat avainsanoja Helsinki- Vantaan lentoasemalla. Siksi lähtöporttien konepaikkojen betonin sulanapitoon asennetaan nVent Raychemin valmistama EM2-XR -lämpökaapeli (snro: 0431076).
Saksalainen EOS Saunatechnik GmbH on vuonna 1944 perustettu saunateknologiaan keskittynyt yritys. EOS on maailman tunnetuin premium-luokan saunateknologiabrändi, jonka tuotteita löytyy monistaluksuskylpylöistä ympäri maailman.