Soneparin valikoimista löytyy Raychem sulanapitoratkaisut moneen talven tuomaan tarpeeseen. 5 ajankohtaisinta ja hyvää vinkkiä onnistuneeseen asennukseen tulee tässä.
1. Roudan sulatukseen Raychem Routamatto.
Matto on helppo varastoida, kuljettaa, kevyt ja säilyy pienessä tilassa rullalla. Tekniset arvot 3200 mm x 1150 mm, 1000W. Snro 81 710 00.
2. Raystat V5 termostaatti säästää energiaa.
Termostaattia kannattaa aina käyttää, kun kyseessä on kymmeniä metrejä pitkä tai vielä pitempi putkien sulanapitokaapeli. Ohjaa suoraan 25A kuormaa tai kontaktoreita. Säätöalue 0⁰C-85⁰C. Anturi sisältyy pakkaukseen. Termostaatista saa hälytyksiä. Snro 81 710 95.
3. Putkien sulanapitoon metritavarana ETL-10: Snro 04 309 55 tai valmiina paketteina ETL FrostGuard; snro 81 693 02 – 81 693 25. Kaapeli käy sekä juomaveteen että putken pinnalle. ETL FrostGuardin ohjaukseen FrostGuard ECO, snro 26 154 01.
4. Kohta voi jäätyä likaviemärit(öljy, suola, bensiini, p###a). Kemikaaleja kestävä kaapeli on 8BTV2-CT: Snro 04 311 80. Sille oikea jatko ja loppupääte on CCE-04-CT Snro 04 311 88.
5. Kattokaivot ovat tällä hetkellä enemmän tai vähemmän umpijäässä.
Kun lumi alkaa sulamaan ja tarvitaan sulanapitoja ratkaisu on Frostop Musta: Snro 04 311 18 tai uusi Raychem RIM, Snro 81 718 08.
Lämpötilan etäluenta ja -ohjaaminen on noussut kiinnostuksen kohteeksi suuren yleisön keskuudessa. Selvimmin tämä on näkynyt loma-asuntojen kohdalla. Kun ne ovat pitkiä aikoja tyhjillään, voidaan lämpötila laskea alas ja saavuttaa selvää säästöä kustannuksissa. Vakituisessa käytössä olevissa asunnoissa päiväkohtaisella lämmön vaihtelulla ei tutkimusten mukaan saavuteta merkittäviä säästöjä.
nVent RAYCHEM SENZ WIFI -termostaatti toimii nyt suosittujen älykotiavustajien Amazon Alexa® ja Google Assistant® kanssa ja on liitettävissä kotiautomaatiojärjestelmiin.
Helppo asennus käyttäjälle
Voit asentaa älykkään EB-Therm 500 termostaatin WiFi:llä tai ilman. Lisäämällä EB-Connect WIFI- lisävarusteen muutat termostaattisi etäohjattavaksi jolloin saat entistä paremman energian optimoinnin ja hallinnan.