Täyssähkö- ja hybridiautojen latausperiaatteet
Valitse turvallinen ja käyttötarkoitukseen sopiva latausratkaisu
Luotettavat sähköauton latausratkaisut infrastruktuureineen helpottavat elämää ja liiketoimintaa. Kotimaiset Ensto One -latausratkaisut tarjoavat lataamisen helppoutta, sillä äly on viety laitteista pilvipalveluihin. Kustannustehokkaiden kokonaisratkaisujen operointia hoitavat valtakunnalliset latausoperaattorit eParking ja Plugit.
Kiinteistöjen lämmitystolppien päivittäminen älykkäiksi latausratkaisuiksi on yllättävän helppoa. Taloyhtiöissä ei välttämättä tarvita koko latausinfran uudelleen rakentamista, vaan kaikille käyttäjille on mahdollista taata tehokas lataaminen omalta autopaikalta ilman kohtuuttomia investointeja. Ensto-latausratkaisujen adapterit (EVTL55.00 ja EVTL57.00) ovat asennettavissa suoraan lämmitystolppiin. Lopputulos myös näyttää hyvälle ja toimivalle.
Ensto One -latausaseman pilvipohjainen käyttöjärjestelmä helpottaa latureiden ja käyttäjien monitorointia sekä hallintaa. Valmiina on myös sähköautonlatausoperaattorin taustajärjestelmä, jonka käyttöönotto vaaditaan kokonaisratkaisuun. Esiasennetun taustajärjestelmän ansiosta operaattori pystyy avaamaan järjestelmän käyttöön ilman paikan päällä käyntiä. Taustajärjestelmä huolehtii mm. latausaseman käyttäjätunnistuksesta, myös käyttörajoituksia voidaan asettaa.
Tuoteperheen ratkaisut ovat tehoiltaan joko 3,6 kW; 7,4 kW; 11 kW tai 22 kW ja ne on varustettu Type2-pistorasialla. Käyttöjärjestelmässä on valmius älykkääseen paikalliseen kuormanhallintaan. Se tasaa älykkäästi latausasemien ja lataustolppien sähkökuormaa, jotta kiinteistön sähkönsyötön rajoituksia ei ylitetä. Tuotteet täyttävät kaikki vaaditut latausstandardit ja turvallisuusvaatimukset. Myös tyylikkääseen muotoiluun on panostettu.
Pilvipohjaisten latausjärjestelmien toteuttaminen edellyttää sujuvaa tiedonkulkua kaikkien logistiikkaketjun osapuolten kesken. Selkeä roolitus tukee onnistunutta lopputulosta:
Käyttäjäpalaute on ollut erittäin positiivista. Kaikki sähköauton lataukseen liittyvä hoituu tehokkaasti pilvessä, älykästä kuormanhallintaa myöten. Myös latauslaitteiden ja käyttäjien hallinta sekä käyttäjäkohtaisten kulutustietojen raportointi on helppoa ja tehokasta.
Teksti ja kuvat: Ensto
Valitse turvallinen ja käyttötarkoitukseen sopiva latausratkaisu
Moderniin arkkitehtuuriin sopiva Esteri-ulkomittauskeskus sisältää nyt myös sähköauton latausaseman.
Kun ajoneuvojen latauksen tarve asuinrakennuksissa ja työpaikoilla kasvaa, on kohteisiin valittaville tuotteille ja palveluille syytä asettaa korkeat vaatimukset. Jotta ratkaisu on kestävä myös tulevaisuudessa, on hyvä panostaa latausasemiin, jotka kykenevät mittaamaan eri käyttäjien lataamiseen käytettämän energiankulutuksen.