Tyylikäs pinta-asennettava Esteri-ryhmäkeskus EVS245.09P
Ensto laajentaa keskustuotevalikoimaansa muovisella pinta-asennetavalla Esteri ryhmäkeskuksella EVS245.09P.
Omakotitaloon tai vapaa-ajan asunnolle ei enää jatkossa tarvita erillistä laitetta auton lataukseen, kun mittauskeskus sijaitsee lähellä autopaikkaa, kuten autokatoksessa tai rakennuksen seinustalla. Yhdistämisen ansiosta tarvitaan vain yksi asennus ja tuloksena on yksi yhtenäinen design.
Uutuus on osuvin keino varautua tuleviin tarpeisiin, jotta vältetään latausaseman myöhempi asennus mahdollisine muutostöineen. Mikäli ladattava auto on käytössä jo nyt, voiko olla helpompaa ja tyylikkäämpää tapaa järjestää latausmahdollisuus ilman erillistä latausasemaa!
Käyttäjälle lataus on aivan yhtä superhelppoa ja turvallista kuin Ensto One Home -latausasemalla. Mittauskeskus kätkee sisäänsä saman tekniikan ja vastaavat toiminnot. Sen latausteho on 16A/3,6kW ja siinä on sisäänrakennettu DC-vuotovirran valvonta (RDC-DD, 6mA).
Muista Esteri-ulkomittauskeskuksista uutuuden erottaa sen kiinteästä latauskaapelista ja lataustilan osoittavasta merkkivalosta. Viisimetrisessä kaapelissa on kaikkiin yleisimpiin sähköautoihin sopiva Type 2 -pistoke.
Ensto Charger Control -mobiilisovelluksella on helppo säätää latausvirtaa välillä 6A-16A. Bluetooth-yhteydellä toimiva sovellus tarjoaa kaksi erilaista operointitapaa: vapaa ja tunnistautumista vaativa. Jälkimmäisessä tapauksessa lataamisen voi aloittaa ainoastaan mittauskeskukseen paritetulta älypuhelimelta.
Mobiilisovellusta voivat käyttää niin auton lataaja kuin mittauskeskuksen asentaja. Kieliasetusten vaihto ja laturin nimen muokkaaminen tuovat lisämukavuutta käyttöön. Lisäksi sillä voi päivittää laiteohjelmiston esimerkiksi asennuksen yhteydessä.
Latausaseman sisältävä mittauskeskus perustuu hiljattain esiteltyyn EVO50- mittauskeskusperheeseen. Sen kaikki tuotteet on muotoiltu sopimaan tämän päivän arkkitehtuuriin. Uutuuden värivaihtoehdot ovat tummanharmaa malli EVO50.06ELY-EV16DG ja vaaleanharmaa EVO50.06ELY-EV16LG.
Talotehtaat ovat osallistuneet tuotekehitykseen, mikä näkyy myös keskuksen sisäpuolella. Rakennusaikana tarvittavat pistorasiat on erotettu omaan tilaansa, jotta muu kalustus pysyy suojattuna. Lisäksi kiinteän jalustan pohjassa on kiskot, joilla keskus voidaan kiinnittää työmaalla esimerkiksi kuormalavaan. Siitä se on helppo liu`uttaa jännitteettömänä seinälle lopulliseen sijoituspaikkaansa.
Snro | Tyyppi | Nim. virta | Pisto-rasiat | Ylij. suoja | VVSK 4-n. |
VVJSK C16A |
Latausteho | Latauskaapeli | C10A | C16A | Vara-tila | Väri | Mitat (LxKxS) |
34 403 95 | EVO50.06ELY-EV16DG | 50 A | on | on | 1 | 1 | 16A / 3,6kW | 5 m, Type 2 | 3 | 3 | 14 | RAL7024 | 440x1660x165 |
34 403 96 | EVO50.06ELY-EV16LG | 50 A | on | on | 1 | 1 | 16A / 3,6kW | 5 m, Type 2 | 3 | 3 | 14 | RAL7035E | 440x1660x165 |
Ensto laajentaa keskustuotevalikoimaansa muovisella pinta-asennetavalla Esteri ryhmäkeskuksella EVS245.09P.
Viime vuosina on lisääntynyt tummansävyinen rakentaminen uusissa nykyaikaisissa rakennuksissa. Tämän vuoksi asiakkaat kaipaavat myös sähkökeskuksilta ympäristöön sopivaa ulkoasua. UTUn ulkomittauskeskuksien valikoimaan onkin nyt tullut uusia malleja, joiden värisävy on RAL 7024 (grafiitinharmaa).
Vaasan ToriParkissa sähköautojen latausasemaratkaisu toteutettiin erikoisvalmisteisella jakokaapilla