Siteco SiCOMPACT – helppokäyttöisyyttä ja tyyliä aluevalaistukseen
Helppokäyttöistä ja tyylikästä huipputeknologiaa
LEDVANCE Downlight Comfort LED -alasvalossa kolme eri värilämpötilavaihtoehtoa 3000K, 4000K ja 5700K – kaikki
samassa valaisimessa. Värilämpötilan voi valita valaisimen päällä olevasta dip-kytkimestä. Tällä tavalla värilämpötila voidaan valita kohteen käyttötarkoituksen mukaan sopivaksi, vaikka vasta asennusvaiheessa.
Saatavilla on kolmea eri kokoluokkaa: 130, 155 ja 205 mm. Valaisimen tehot ovat 13 W (130), 18 W (155), 25 W (205). Värilämpötilanollessa 4000K valaisimet tuottavat 1210 lm (130), 1620 lm (155) ja 1930 lm (205). Valaisimen tuottama valo on hyvin häikäisemätöntä
ja valaisin on sen alapuolelta IP54 -luokiteltu, siten valaisin soveltuu erinomaisesti esimerkiksi asunto- ja toimistovalaistukseen. Valaisin on
lisäksi ketjutettavissa ilman työkaluja. Valaisimille myönnetään viiden vuoden takuu.
Snro | Tuotenimi | Teho | Värilämpötila | Valovirta |
42 318 15 | DL COMFORT DN130 13W/3CCT | 13 W | 3000/4000/5700 K | 1030/1210/1110 lm |
42 318 16 | DL COMFORT DN155 18W/3CCT | 18 W | 3000/4000/5700 K | 1400/1620/1470 lm |
42 318 17 | DL COMFORT DN205 20W/3CCT | 20 W | 3000/4000/5700 K | 1720/1930/1810 lm |
tuotepäällikkö Esa Kuusela, puh. 010 283 2309, esa.kuusela@slo.fi tai SLO-myynti
Helppokäyttöistä ja tyylikästä huipputeknologiaa
Leikkaussalin ja odotusaulan tai teollisuuden tuotantotilojen ja sitä ympäröivien käytävien puhtauteen ja valaistukseen liittyvissä vaatimuksissa on eroja.
OSRAMin HubSense-järjestelmä perustuu standardoituun Bluetooth-verkkotekniikkaan, joka mahdollistaa langattoman viestinnän eri valmistajien laitteiden välillä ja tarjoaa perustan skaalattaville ja joustaville valaistuksenohjausratkaisuille.