Monipuolinen Aada 30 x 120 LED-paneeli
LED-paneeli on erinomainen ratkaisu, kun tarvitaan suurta määrää valoa.
SITECO:n SiCOMPACT® on siron tyylikäs valonheitin monipuoliseen aluevalaistukseen. SiCOMPACT® tarjoaa maksimaalista luotettavuutta, energiatehokkuutta, asennuksen helppoutta ja laatua. Huippuluokan teknologia ja korkea suojausluokitus tekevät SiCOMPACT® -valonheittimestä luonnollisen valinnan ulkoalueiden valaistukseen.
SiCOMPACT® valonheittimet taipuvat moneen: käyttökohteina ovat mm. logistiikkakeskusten lastauslaiturit, varastorakennusten seinät, parkkipaikat, työmaat ja rakennusten julkisivut. Valetusta alumiinista valmistetun kotelon, ESD-suojatun LED-moduulin, sekä UV-kestävän polyesteripinnoitteen ansiosta valaisin kestää hyvin vaativatkin ympäristöolosuhteet lämpötila- ja kosteusvaihteluineen. Valmiiksi koottujen kiinnikkeiden ja liitäntäkaapeleiden ansiosta SiCOMPACT®– valonheitinperheen valaisimet voidaan asentaa nopeasti ja helposti, joten SiCOMPACT® on ihanteellinen valinta perinteisten valonheitinten korvaajaksi.
Lataa esite
Snro | Nimike |
45 198 00 * | SiCOMPACT mc 35W/740 4000lm |
45 198 01 * | SiCOMPACT mn 65W/740 7700lm |
45 198 02 * | SiCOMPACT mn 130W/740 15200lm |
45 198 03 * | SiCOMPACT md 200W/740 23800lm |
LED-paneeli on erinomainen ratkaisu, kun tarvitaan suurta määrää valoa.
12-sarja Smart valaisinten takaosassa on pikaliitin tulo- ja lähtöliitännöillä.