Tino G2 LED -teollisuusvalaisin
Tino G2 LED -teollisuusvalaisimen valotehokkuus nousi tasolle 140 lm/W.
Tino G2 LED -teollisuusvalaisimen valotehokkuus nousi tasolle 140 lm/W.
PROeco PROeco-sarja tarjoaa kaikki virtalähteen perustoiminnot suurilla tehoilla ja joustavuudella. Koska niiden äärimmäisen matala asennussyvyys on 100 mm, soveltuvat ne loistavasti pienimpiin käyttökohteisiin, joissa tarvitaan tilaa, käyttäjäystävällisyyttä ja tehokkuutta. Yksivaiheiset ja kolmivaiheiset virtalähteet Ohut muotoilu Suuri lämpötila-alue -25 °C –70 °C Kolmiväriset LED-osoittimet yksinkertaisen virheentunnistuksen varalle Kehittynyt visuaalinen varoitus 90% nimellisvirralla Kansainväliset hyväksynnät Promax PROmax-tuoteperhe on erityisen tehokas. PROmax pystyy käsittelemään jatkuvaa ylikuormitusta tai ohimeneviä huippukuormia helposti. Kun käynnistyslämpötila on -40 °C, virtalähteet osoittautuvat erityisen kestäviksi. Yksivaiheiset ja kolmivaiheiset virtalähteet Erittäin ohut muotoilu Korkea tehokkuusaste Teholuokka 70 ... 1 000 W Jopa viisi laitetta voidaan liittää rinnakkain ilman diodimoduulia Kansainväliset hyväksynnät PROTOP MTBF-arvo on yli miljoona tuntia, jonka ansiosta PROtop-sarjan kytkentätoimiset virtalähteet mahdollistavat korkean käytettävyyden. Innovatiivinen DCL-tekniikka takaa luotettavan käynnistyksen ja lisää energiaa moottorin voimakkaalle käynnistykselle. 1ph Yksivaiheiset ja monivaiheiset virtalähteet Korkea MTBF-arvo CI. I Div. 2 + ATEX Suoritusluokka 70 - 600 W Lähtö: 12, 24, 36 ja 48 V DC 3ph Monivaiheiset virtalähteet 85 ... 132/187 ... 550 V AC UL-hyväksyntä Suoritusluokka: 180 - 600 W
Turvallinen toiminta varmistetaan ABB:n räjähdysvaarallisten tilojen pienjännitemoottoreilla