Produalin säätimet miellyttävän sisäilman saavuttamiseksi
Produalin säätimiä käytetään laajasti erilaisissa kaupallisissa ja julkisissa rakennuksissa optimaalisen huoneolosuhteen hallintaan.
LEDVANCE DAMP PROOF CLASSIC -toinen sukupolvi. Uusien PERFORMANCE-tason DAMP PROOF -teollisuusvalaisimien pidempi käyttöikä takaa entistäkin luotettavamman toiminnan. Uudet 8000 lm:n ja 11000 lm:n valovirran mallit laajentavat valaisimien käyttöaluetta korkeampiin tiloihin ja mahdollistavat korkeamman valaistustason esimerkiksi tuotantotiloissa. Parempi 135 lm/W:n valotehokkuus parantaa koko asennuksen energiatehokkuutta. DAMP PROOF CLASSIC -valaisimet ovat läpijohdotettavissa.
LEDVANCE DAMP PROOF CLASSIC -tuoteperhe käsittää yhteensä 28 valaisinmallia. 1200 mm pitkiä valaisimia on saatavana 2400 lm:n (18 W) ja 4400 lm:n (32 W) valovirroilla. 1500 mm pitkiä valaisimia on saatavana 3500 lm:n (26 W), 6400 lm:n (46 W), 8000 lm:n (58 W) ja 11000 lm:n (81 W) valovirroilla. Kaikista malleista on saatavana mallit 4000K ja 6500K värilämpötilalla ja 32 W:n sekä 46 W:n malleista on saatavana mallit 3000K värilämpötilalla. 32 W:n ja 46 W:n malleista on saatavana 5 x 2,5 mm² läpijohdotetut mallit 4000K värilämpötilalla. Valaisimista (lukuunottamatta 81 W) löytyy myös himmennettävät mallit DALI-2 virtalähteellä sekä sisäisellä akulla varustetut turvavalaisinmallit.
LEDVANCE DAMP PROOF CLASSIC -teollisuusvalaisimet soveltuvat käytettäväksi sisätiloissa -25 … +40 °C lämpötilassa, ne ovat IP65-, IK08- ja D-luokiteltuja ja myös ENEC-sertifioitu. DAMP PROOF CLASSIC -valaisimien keskimääräinen käyttöikä on 70 000 tuntia (L70/B50 @ +25 °C) ja tuoteperheelle myönnetään viiden vuoden tuotetakuu.
LEDVANCE DAMP PROOF CLASSIC – Led-valaisin valikoima | ||||||
Sähkönumero | Tuotenimi | Vastaa | Värilämpötila | Valovirta | Takuu, vuotta | Varastotuote |
On/Off – ei läpijohdotettu | ||||||
1200 mm | ||||||
4315646 | DP 1200 18W 2400lm 840 IP65 GY | 1x36W T8 | 4000K | 2400lm | 5 | |
4315647 | DP 1200 18W 2400lm 865 IP65 GY | 1x36W T8 | 6500K | 2400lm | 5 | |
4315648 | DP 1200 32W 4000lm 830 IP65 GY | 2x36W T8 | 4000K | 4000lm | 5 | |
4315649 | DP 1200 32W 4400lm 840 IP65 GY | 2x36W T8 | 4000K | 4400lm | 5 | x |
4315650 | DP 1200 32W 4400lm 865 IP65 GY | 2x36W T8 | 6500K | 4400lm | 5 | |
1500mm | ||||||
4315652 | DP 1500 26W 3500lm840 IP65 GY | 1x58W T8 | 4000K | 3500lm | 5 | |
4315653 | DP 1500 26W 3500lm 865 IP65 GY | 1x58W T8 | 6500K | 3500lm | 5 | |
4315654 | DP 1500 46W 5750lm 830 IP65 GY | 2x58W T8 | 3000K | 5750lm | 5 | |
4315655 | DP 1500 46W 6400lm 840 IP65 GY | 2x58W T8 | 4000K | 6400lm | 5 | x |
4315656 | DP 1500 46W 6400lm 865 IP65 GY | 2x58W T8 | 6500K | 6400lm | 5 | |
4315658 | DP 1500 58W 8000lm 840 IP65 GY | 2x49W T5 | 4000K | 8000lm | 5 | x |
4315659 | DP 1500 58W 8000lm 865 IP65 GY | 2x49W T5 | 6500K | 8000lm | 5 | |
4315660 | DP 1500 81W 11000lm 840 IP65 GY | 2x80W T5 | 4000K | 11000lm | 5 | x |
4315661 | DP 1500 81W 11000lm 865 IP65 GY | 2x80W T5 | 6500K | 11000lm | 5 | |
ON/Off – läpijohdotettu 5×2,5 | ||||||
4315651 | DP 5TH 1200 32W 4400lm 840 IP65 GY | 2x36W T8 | 4000K | 4400lm | 5 | x |
4315657 | DP 5TH 1500 46W 6400lm 840 IP65 GY | 2x58W T8 | 4000K | 6400lm | 5 | x |
Läpijohdotussarjat – On/Off – malleille | ||||||
4315695 | DP 1200 TH-KIT | |||||
4315696 | DP 1500 TH-KIT | |||||
Sensor – valaisimeen integroitu liikkeentunnistin | ||||||
4315697 | DP IP65 1200 32W/840 4400lm S | 2x36W T8 | 4000K | 4400lm | 5 | |
4315698 | DP IP65 1500 46W/840 6400lm S | 2x58W T8 | 4000K | 6400lm | 5 | |
4315699 | DP IP65 1500 58W/840 8000lm S | 2x49W T5 | 4000K | 8000lm | 5 | |
DALI – ohjattava malli | ||||||
1200 mm | ||||||
4315662 | DP DALI 1200 18W 2400lm 840 IP65 GY | 1x36W T8 | 4000K | 2400lm | 5 | |
4315663 | DP DALI 1200 18W 2400lm 865 IP65 GY | 1x36W T8 | 6500K | 2400lm | 5 | |
4315664 | DP DALI 1200 32W 4000lm 830 IP65 GY | 2x36W T8 | 3000K | 4000lm | 5 | |
4315665 | DP DALI 1200 32W 4400lm 840 IP65 GY | 2x36W T8 | 4000K | 4400lm | 5 | |
4315666 | DP DALI 1200 32W 4400lm 865 IP65 GY | 2x36W T8 | 6500K | 4400lm | 5 | |
1500 mm | ||||||
4315667 | DP DALI 1500 26W 3500lm 840 IP65 GY | 1x58W T8 | 4000K | 3500lm | 5 | |
4315668 | DP DALI 1500 26W 3500lm 865 IP65 GY | 1x58W T8 | 6500K | 3500lm | 5 | |
4315669 | DP DALI 1500 46W 5750lm 830 IP65 GY | 2x58W T8 | 3000K | 5750lm | 5 | |
4315670 | DP DALI 1500 46W 6400lm 840 IP65 GY | 2x58W T8 | 4000K | 6400lm | 5 | |
4315671 | DP DALI 1500 46W 6400lm 865 IP65 GY | 2x58W T8 | 6500K | 6400lm | 5 | |
4315672 | DP DALI 1500 58W 8000lm 840 IP65 GY | 2x49W T5 | 4000K | 8000lm | 5 | |
4315673 | DP DALI 1500 58W 8000lm 865 IP65 GY | 2x49W T5 | 6500K | 8000lm | 5 | |
Emergency – sisäisellä 3h turvavalo akulla | ||||||
1200 mm | ||||||
4315674 | DP EM 1200 18W 2400lm 840 IP65 GY | 1x36W T8 | 4000K | 2400lm | 5 | |
4315675 | DP EM 1200 18W 2400lm 865 IP65 GY | 1x36W T8 | 6500K | 2400lm | 5 | |
4315676 | DP EM 1200 32W 4000lm 830 IP65 GY | 2x36W T8 | 3000K | 4000lm | 5 | |
4315677 | DP EM 1200 32W 4400lm 840 IP65 GY | 2x36W T8 | 4000K | 4400lm | 5 | |
4315678 | DP EM 1200 32W 4400lm 865 IP65 GY | 2x36W T8 | 6500K | 4400lm | 5 | |
1500 mm | ||||||
4315679 | DP EM 1500 26W 3500lm 840 IP65 GY | 1x58W T8 | 4000K | 3500lm | 5 | |
4315680 | DP EM 1500 26W 3500lm 865 IP65 GY | 1x58W T8 | 6500K | 3500lm | 5 | |
4315681 | DP EM 1500 46W 5750lm 830 IP65 GY | 2x58W T8 | 3000K | 5750lm | 5 | |
4315682 | DP EM 1500 46W 6400lm 840 IP65 GY | 2x58W T8 | 4000K | 6400lm | 5 | |
4315683 | DP EM 1500 46W 6400lm 865 IP65 GY | 2x58W T8 | 6500K | 6400lm | 5 | |
4315684 | DP EM 1500 58W 8000lm 840 IP65 GY | 2x49W T5 | 4000K | 8000lm | 5 | |
4315685 | DP EM 1500 58W 8000lm 865 IP65 GY | 2x49W T5 | 6500K | 8000lm | 5 | |
4315686 | DP EM 1500 81W 11000lm 840 IP65 GY | 2x80W T5 | 4000K | 11000lm | 5 | |
4315687 | DP EM 1500 81W 11000lm 865 IP65 GY | 2x80W T5 | 6500K | 11000lm | 5 |
Produalin säätimiä käytetään laajasti erilaisissa kaupallisissa ja julkisissa rakennuksissa optimaalisen huoneolosuhteen hallintaan.
Hager on julkaissut berker S.1 -sarjaan uuden sukupolven 2-osaiset pistorasiat.
Modulo kiukaan voit valita avoimilla tai umpinaisilla kyljillä, värinä musta tai teräs.