ABB-Welcome IP – internet-pohjainen ovipuhelinjärjestelmä
ABB-Welcome IP on uusi ratkaisu yhden tai useamman kiinteistön turvallisuuden hallintaan.
Olipa kyse teollisuuden kohteesta, toimistosta, varastosta tai muusta kohteesta, LEDVANCE LED-valoputket tekevät vuoden 2023 loistelamppujen kiellon aiheuttamasta vaihdontarpeesta vaivatonta.
LEDVANCEN kattava LEDVANCE LED TUBE -valikoima sisältää ihanteellisen LED-vaihtoehdon kaikkiin käyttökohteisiin, ja tuotteet täyttävät EU:n SLR- ja ELR-asetusten tiukat vaatimukset.
Entistä laajempi T8 LED-valoputkivalikoima on jaettu LEDVANCE-valaisimistakin tuttuun kolmeen tuoteluokkaan: SUPERIOR CLASS, PERFORMANCE CLASS ja VALUE CLASS.
Kaikkia malleja on saatavana 3000, 4000 ja 6500K värilämpötiloilla. SUPERIOR CLASS Ultra Output -tuoteperhe sisältää myös CRI 90 ja 5000 K-mallit. Kaikki T8 LED-valoputkivalikoiman tuotteet ovat valmistettu lasista. SUPERIOR CLASS ja PERFORMANCE CLASS -mallit ovat lisäksi myös sirpalesuojattuja.
SUPERIOR CLASS:
PERFORMANCE CLASS:
VALUE CLASS:
Nopea takaisinmaksu
Perinteisiin loisteputkiin verrattuna LEDVANCE LED TUBE -valoputket säästävät energiaa jopa 70 %, ja jopa 75 000 tunnin käyttöiän ansiosta niiden huolto- ja käyttökustannukset ovat edulliset. Useimmissa tapauksissa vaihto voidaan tehdä valitsemalla sopiva jälkiasennusratkaisu. Kaikki tämä mahdollistaa nopean takaisinmaksun, parhaimmillaan jo neljässä kuukaudessa – ja tämän jälkeen käyttö on silkkaa säästöä.
Tutustu myös LED-valoputken valintaa helpottavaan verkkotyökaluun osoitteessa tubefinder.ledvance.com/fi
LEDVANCE T8 EM LED – Led-valoputki valikoima | ||||||
Sähkönumero | Tuotenimi | Vastaa | Värilämpötila | Valovirta | Takuu, vuotta | Varastotuote |
LEDVANCE T8 EM Superior Class Ultra Output – 75 000h | ||||||
1200 mm – T8 36 W | ||||||
4933239 | T8 EM S UO 1200 14W/830 2340lm | 36W T8 | 3000K | 2340lm | 5 | x |
4933240 | T8 EM S UO 1200 14W/840 2600lm | 36W T8 | 4000K | 2600lm | 5 | x |
4933241 | T8 EM S UO 1200 14W/850 2600lm | 36W T8 | 5000K | 2600lm | 5 | |
4933242 | T8 EM S UO 1200 14W/865 2600lm | 36W T8 | 6500K | 2600lm | 5 | x |
1500 mm – T8 58 W | ||||||
4933243 | T8 EM S UO 1500 22,2W/830 3690lm | 58W T8 | 3000K | 3690lm | 5 | x |
4933244 | T8 EM S UO 1500 22,2W/840 4100lm | 58W T8 | 4000K | 4100lm | 5 | x |
4933245 | T8 EM S UO 1500 22,2W/850 4100lm | 58W T8 | 5000K | 4100lm | 5 | |
4933246 | T8 EM S UO 1500 22,2W/865 4100lm | 58W T8 | 6500K | 4100lm | 5 | x |
CRI >90 | ||||||
4933247 | T8 EM S UO 1200 14W/940 2600lm | 36W T8 | 4000K, CRI90 | 2600lm | 5 | |
4933248 | T8 EM S UO 1500 22,2W/940 4100lm | 58W T8 | 4000K, CRI90 | 4100lm | 5 | |
LEDVANCE T8 EM Superior Class – 75 000h | ||||||
438 mm – T8 15 W | ||||||
4933249 | T8 EM S 438 5,1W/830 810lm | 15W T8 | 3000K | 810lm | 5 | |
4933250 | T8 EM S 438 5,1W/840 900lm | 15W T8 | 4000K | 900lm | 5 | x |
4933251 | T8 EM S 438 5,1W/865 900lm | 15W T8 | 6500K | 900lm | 5 | |
600 mm – T8 18 W | ||||||
4933252 | T8 EM S 600 6,3W/830 990lm | 18W T8 | 3000K | 990lm | 5 | x |
4933253 | T8 EM S 600 6,3W/840 1100lm | 18W T8 | 4000K | 1100lm | 5 | x |
4933254 | T8 EM S 600 6,3W/865 1100lm | 18W T8 | 6500K | 1100lm | 5 | |
900 mm – T8 30 W | ||||||
4933255 | T8 EM S 900 9,7W/830 1530lm | 30W T8 | 3000K | 1530lm | 5 | |
4933256 | T8 EM S 900 9,7W/840 1700lm | 30W T8 | 4000K | 1700lm | 5 | |
4933257 | T8 EM S 900 9,7W/865 1700lm | 30W T8 | 6500K | 1700lm | 5 | |
1050 mm – T8 38 W | ||||||
4933258 | T8 EM S 1050 11,4W/830 1800lm | 38W T8 | 3000K | 1800lm | 5 | |
4933259 | T8 EM S 1050 11,4W/840 2000lm | 38W T8 | 4000K | 2000lm | 5 | |
4933260 | T8 EM S 1050 11,4W/865 2000lm | 38W T8 | 6500K | 2000lm | 5 | |
LEDVANCE T8 EM Performance Class Ultra Output – 60 000h | ||||||
1200 mm – T8 36 W | ||||||
4933267 | T8 EM P UO 1200 15,6W/830 2250lm | 36W T8 | 3000K | 2250lm | 5 | x |
4933268 | T8 EM P UO 1200 15,6W/840 2500lm | 36W T8 | 4000K | 2500lm | 5 | x |
4933269 | T8 EM P UO 1200 15,6W/865 2500lm | 36W T8 | 6500K | 2500lm | 5 | x |
1500 mm – T8 58 W | ||||||
4933270 | T8 EM P UO 1500 23,1W/830 3330lm | 58W T8 | 3000K | 3330lm | 5 | x |
4933271 | T8 EM P UO 1500 23,1W/840 3700lm | 58W T8 | 4000K | 3700lm | 5 | x |
4933272 | T8 EM P UO 1500 23,1W/865 3700lm | 58W T8 | 5000K | 3700lm | 5 | |
LEDVANCE T8 EM Performance Class – 60 000h | ||||||
600 mm – T8 18 W | ||||||
4933273 | T8 EM P 600 7W/830 990lm | 18W T8 | 3000K | 990lm | 5 | x |
4933274 | T8 EM P 600 7W/840 1100lm | 18W T8 | 4000K | 1100lm | 5 | x |
4933275 | T8 EM P 600 7W/865 1100lm | 18W T8 | 6500K | 1100lm | 5 | |
LEDVANCE T8 EM Value Class Ultra Output – 30 000h | ||||||
1200 mm – T8 36 W | ||||||
4933282 | T8 EM V UO 1200 20W/830 2160lm | 36W T8 | 3000K | 2160lm | 3 | |
4933283 | T8 EM V UO 1200 20W/840 2400lm | 36W T8 | 4000K | 2160lm | 3 | x |
4933284 | T8 EM V UO 1200 20W/865 2400lm | 36W T8 | 6500K | 2400lm | 3 | |
1500 mm – T8 58 W | ||||||
4933285 | T8 EM V UO 1500 29W/830 3150lm | 58W T8 | 3000K | 3150lm | 3 | |
4933286 | T8 EM V UO 1500 29W/840 3500lm | 58W T8 | 4000K | 3500lm | 3 | x |
4933287 | T8 EM V UO 1500 29W/865 3500lm | 58W T8 | 6500K | 3500lm | 3 | |
LEDVANCE T8 EM Value Class – 30 000h | ||||||
438 mm – T8 15 W | ||||||
4933288 | T8 EM V 438 5,4W/830 585lm | 15W T8 | 3000K | 585lm | 3 | |
4933289 | T8 EM V 438 5,4W/840 650lm | 15W T8 | 4000K | 650lm | 3 | |
4933290 | T8 EM V 438 5,4W/865 650lm | 15W T8 | 6500K | 650lm | 3 | |
600 mm – T8 18 W | ||||||
4933291 | T8 EM V 600 6,6W/830 720lm | 18W T8 | 3000K | 720lm | 3 | |
4933292 | T8 EM V 600 6,6W/840 800lm | 18W T8 | 4000K | 800lm | 3 | |
4933293 | T8 EM V 600 6,6W/865 800lm | 18W T8 | 6500K | 800lm | 3 | |
720 mm – T8 16 W | ||||||
4933294 | T8 EM V 720 7W/830 765lm | 16W T8 | 3000K | 765lm | 3 | |
4933295 | T8 EM V 720 7W/840 850lm | 16W T8 | 4000K | 850lm | 3 | |
4933296 | T8 EM V 720 7W/865 850lm | 16W T8 | 6500K | 850lm | 3 | |
900 mm – T8 30 W | ||||||
4933297 | T8 EM V 900 10W/830 1080lm | 30W T8 | 3000K | 1080lm | 3 | |
4933298 | T8 EM V 900 10W/840 1200lm | 30W T8 | 4000K | 1200lm | 3 | |
4933299 | T8 EM V 900 10W/865 1200lm | 30W T8 | 6500K | 1200lm | 3 | |
1050 mm – T8 38 W | ||||||
4933300 | T8 EM V 1050 11,6W/830 1260lm | 38W T8 | 3000K | 1260lm | 3 | |
4933301 | T8 EM V 1050 11,6W/840 1400lm | 38W T8 | 4000K | 1400lm | 3 | |
4933302 | T8 EM V 1050 11,6W/865 1400lm | 38W T8 | 6500K | 1400lm | 3 | |
1200 mm – T8 36 W | ||||||
4933303 | T8 EM V 1200 15W/830 1620lm | 36W T8 | 3000K | 1620lm | 3 | |
4933304 | T8 EM V 1200 15W/840 1800lm | 36W T8 | 4000K | 1800lm | 3 | |
4933305 | T8 EM V 1200 15W/865 1800lm | 36W T8 | 6500K | 1800lm | 3 | |
1500 mm – T8 58 W | ||||||
4933306 | T8 EM V 1500 18,3W/830 2000lm | 58W T8 | 3000K | 2000lm | 3 | |
4933307 | T8 EM V 1500 18,3W/840 2200lm | 58W T8 | 4000K | 2200lm | 3 | |
4933308 | T8 EM V 1500 18,3W/865 2200lm | 58W T8 | 6500K | 2200lm | 3 |
ABB-Welcome IP on uusi ratkaisu yhden tai useamman kiinteistön turvallisuuden hallintaan.
Missä nanoe™ X -teknologiaa käytetään? nanoe on ollut osa ihmisten elämää muun muassa Japanissa vuodesta 2003. nanoe-teknologiaa käytetään monissa eri kohteissa ilman ja pintojen puhdistukseen. Esimerkkejä tästä ovat junat, hissit, autot, kodinkoneet ja henkilökohtaiset hygieniatuotteet sekä ilmanvaihto. Panasonic Heating & Cooling Solutions on sisällyttämässä nanoe™- teknologiaa moniin kotitalouksien ja kaupallisten tilojen laitteisiin. Ratkaisu ei vaadi suodattimia tai huoltoa, ja se toimii erillään lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmistä. Teknologiaa käytetään kodeissa ja julkisissa tiloissa, joissa ilmanlaatua halutaan parantaa, esimerkiksi toimistoissa, sairaaloissa, terveyskeskuksissa ja hotelleissa. nanoe™ X -teknologian oletettu teho kattaa vain saman huoneen, jossa yksikkö on, ja riippuu huoneen koosta, pohjapiirroksesta, olosuhteista ja käyttötavasta. nanoe™ X voi parantaa sisäympäristön laatua, mutta se ei ole lääkinnällinen laite. Paikallisia rakennus- ja viranomaismääräyksiä on noudatettava. nanoe™ X: suojaa ympäri vuorokauden. Panasonic Heating & Cooling Solutions on ottamassa nanoe™- teknologian käyttöön monissa laitteissa. Riippumattomien testitulosten mukaan Panasonic nanoe™X ilmalämpöpumpuilla on estävä vaikutus koronavirusta (SARS-CoV-2) vastaan Ensimmäistä kertaa Euroopassa meillä on riippumattomia ja sertifioituja tuloksia testeillä, jotka on suoritettu ilmalämpöpumpun nanoe™ X-tekniikalla. Tulosten mukaan ilmalämpöpumpun nanoe ™ X-tekniikalla saavutettiin 6,7 m3:n tilassa kahdeksan tunnin aikana uuden koronaviruksen estävä vaikutus 91,4%. Testitulokset suoritti laboratorio-olosuhteissa maailmanlaajuinen tutkimusorganisaatio Texcell. [su_button url="https://www.campaign-index.com/view.php?J=763LgdatUf8UIMH9AODgAYew&C=VVva4voHhiMRSqmhsRPo9g" target="blank" style="ghost" background="#dd052b" color="#010101" size="7"]Lue tiedote[/su_button] [su_table responsive="yes" fixed="yes"] Koti Kaupallinen Split ja Multi Split. Kiinteä nanoe X Generator Mark 1 PACi. Kiinteä tai lisävarusteena toimitettava naoe X Generator Mark1 Wall HZ Flagship CS-HZ**WKE. 2 kapasiteettia: 7,4–7,83 kW Kasetti 90x90 PU2. Lisävaruste CZ-CNEXU1 S-**PU2E5B. 7 kapasiteettia: 3,5–14 kW Lattiakonsoli CS-Z**UFEAW-1. 2 kapasiteettia: 5,5–6,2 kW Kasetti 90x90 PU3. Kiinteä S-****PU3E. 7 kapasiteettia: 3,5–14 kW Split. Kiinteä nanoe PACi. Kiinteä nanoe X Generator Mark 2 Seinämalli VZ CS-VZ**SKE. 2 kapasiteettia: 2,5–3,5 kW Putkien tyyppi PF3 S-****PF3E. 7 kapasiteettia: 3,5–14 kW VRF (ECOi & ECO G) Kiinteä tai lisävarusteena toimitettava nanoe X Generator Mark 1 Kasetti 90x90 MU2. Lisävaruste CZ-CNEXU1 S-**MU2E5A. 11 kapasiteettia: 2,2–16 kW [/su_table] Kuinka nanoe™ X toimii Sumutinelektrodi tuottaa kondensaatiota. Sähköpurkaus johdetaan veteen. nanoe™ X -hiukkaset syntyvät. Uusimmassa nanoe™ X -laitteessa on monihaarainen syöttöjärjestelmä. Se koostuu neljästä neulan muotoisesta elektrodista, joista hydroksyyliradikaalit pääsevät leviämään laajalle. [siteorigin_widget class="WP_Widget_Media_Image"][/siteorigin_widget] [su_button url="https://slo.materialbank.net/NiboWEB/SLO/getPublicFile.do?uuid=17005133&inline=false&ticket=92232b347cac5ba3a0f0f41fc57acf2b&type=original" target="blank" style="ghost" background="#dd052b" color="#010101" size="7"]Lataa esite [/su_button] [su_table responsive="yes" fixed="yes"] SLO:lla varastoitavat tuotteet 8108547 CS-HZ25UKE Kiinteä nanoe X Generator Mark 1 8108548 CS-HZ35UKE Kiinteä nanoe X Generator Mark 1 8108677 CS-HZ25WKE sisäyksikkö WiFi Kiinteä nanoe X Generator Mark 2 8108678 CU-HZ25WKE ulkoyksikkö 8108679 CS-HZ35WKE sisäyksikkö WiFi Kiinteä nanoe X Generator Mark 2 8108680 CU-HZ35WKE ulkoyksikkö [/su_table] Teksti ja kuvat: Panasonic
Valonsäädin keskukseen Kodin ohjaus on nyt yksinkertaista ja helposti muokattavissa. ABB-free@home-järjestelmästä löytyy kotiautomaatioon hyödylliset, asuinmukavuutta lisäävät toiminnot, ja siihen liittyvät työt on helppo toteuttaa. Käyttöönotto on yksinkertainen ja nopea. Alan ammattilaisella on tarjota rakentajille sopiva ratkaisu helppoon kodin ohjaukseen, sillä ABB-free@home mukautuu tulevaisuudenkin tarpeisiin väyläkaapeloinnin ja selainpohjaisen käyttöönoton ansiosta. Ominaisuudet 4-kanavainen yleissäädin LEDien, hehkulamppujen, 230 V halogeenilamppujen, pienjännitehalogeenien sekä säädettävien energiansäästölamppujen ohjaukseen. Kytketyn kuorman automaattinen tunnistus. Mahdollista yhdistää kanavia, jolloin saadaan kasvatettua lähtötehoa. Kanavien tilan LED-merkkivalo. Manuaalikäyttömahdollisuus. Tyyppi Snro Kuvaus DA-M-0.4.2 2815499 Valonsäädin 4x315W 230V 8U DIN PS1/4/6-KNX 2815317 Virtakisko, 1-vaihe, 4 napainen, 6 mm2 6596 2619374 Häiriönpoistaja himmentimille Teksti ja kuvat: ABB Oy