PCE:n uuden Taurus2-sarjan pistorasiat ja jatkopistorasiat
Nopea, helppo ja asennusystävällinen
EdgeClip -sarja on luotettava valinta kaapeleiden kiinnittämiseen paneelien reunoihin – nopeasti ilman asennustyökaluja. Huonosti kiinnitetyt kaapelit aurinkopaneeli asennuksissa voivat vaurioitua helposti tuulen tai lumikuorman vaikutuksesta.
Paneelien reunoihin asennettavat, kaapelikiinnikkeet ja kiinnitysankkurit johdinsiteellä mahdollistavat kaapelien luotettavan kiinnittämisen:
Reunakiinnitysankkuri pysyy luotettavasti kiinnityspisteessä karkaistusta jousiteräksestä valmistetun kiinnitysjousirakenteen ansiosta. EdgeClip -sarjan reunakiinnitysankkurit ovat suunniteltu käytettäväksi useiden eri materiaalien paneelien reunoissa.
Yleinen paneelin reunan paksuus aurinkopaneeliasennuksissa on 1,0 mm – 3,0 mm.
T50ROSEC- ja T50RFT-sarjat toimitetaan johdinside esiasennettuna kiinnitysankkuriin.
Snro |
Tuotetunnus |
Johdinsiteen mitat mm |
Nipun maks. halk. mm |
Paneelin paksuus mm |
Kpl/ pakkaus |
Sidonnan suunta |
1370817 1370811 |
T50ROSEC4A T50ROSEC4A |
4,6 x 200 4,6 x 200 |
45 45 |
1,0–3,0 1,0–3,0 |
100 500 |
Ankkurin päältä Ankkurin päältä |
1370818 1370813 |
T50ROSEC5A T50ROSEC5A |
4,6 x 200 4,6 x 200 |
45 45 |
1,0–3,0 1,0–3,0 |
100 500 |
Ankkurin sivulta Ankkurin sivulta |
1370819 1370812 |
T50ROSEC4B T50ROSEC4B |
4,6 x 200 4,6 x 200 |
45 45 |
1,0–3,0 1,0–3,0 |
100 500 |
Ankkurin päältä Ankkurin päältä |
1370823 1370814 |
T50ROSEC5B T50ROSEC5B |
4,6 x 200 4,6 x 200 |
45 45 |
1,0–3,0 1,0–3,0 |
100 500 |
Ankkurin sivulta Ankkurin sivulta |
1370815 |
T50RFT7 |
4,6 x 200 |
45 |
0,8–7,0 |
500 |
Ankkurin päältä |
1370816 |
T50RFT8 |
4,6 x 200 |
45 |
0,8–6,0 |
500 |
Ankkurin päältä |
MSC2- kaapelikiinnike on erinomainen vaihtoehto aurinkopaneeliasennuksissa kaapelien hallintaan, kun muovinen tuote ei ole sopivin materiaali. Kaapelikiinnike on valmistettu ruostumattomasta teräksestä (SS304).
Uutuustuote EC1-3SPDHC6-7- kaapelikiinnike soveltuu kahden halkaisijaltaan 5,8 mm – 6,8 mm kaapelin asennukseen. Materiaali on UV-säteilyn kestävä polyamidi 6.6.
Snro |
Tuotetunnus |
Kaapelin maks. halk. mm |
Paneelin paksuus mm |
Kpl/ pakkaus |
Kaapelin suunta |
1370870 |
MSC2 |
2 x |
1,0–3,0 |
100 |
Reunan suuntaisesti |
1370871 |
EC1-3SPDHC6-7 |
2 x 5,8–6,8 |
1,0–3,0 |
100 |
Reunan suuntaisesti |
Tilaa ilmainen mallipakkaus aurinkopaneelien kaapelikiinnitykseen soveltuvista tuotteista asiakaspalvelustamme: myynti@hellermanntyton.fi
Nopea, helppo ja asennusystävällinen
Asennettavuuden ja muotoilunsa ansiosta hyvän suosion saavuttanut Hagerin Ateha-tuotesarja on laajentunut uusilla listatuotteilla.
Nyt kaikki Soudal Fire Range -sähköpuolen palokatkoratkaisut ja koko tuotevalikoima on saatavissasi nopeasti SLO:lta.