Valaistuksen ohjauksen PD4- M-GH-tuoteperhe laajentuu DALI-versioilla.

 

PD4-M-GH kattaa erittäin laajan, läpimitaltaan jopa 44 metrin liiketunnistusalueen. DALI-versiot soveltuvat erityisesti korkeiden tilojen tunnistimiksi, sillä ne toimivat 14 metrin asennuskorkeuteen saakka.

Valaistusaluekohtaisella Stand-Alone DALI-ohjauksella voidaan ohjata kokonaisia valaistusryhmiä DALI-broadcast-himmennysperiaatteella. Broadcast-mallin lisäksi korkeanpaikan tunnistimet voi liittää osoitteelliseen DALI-järjestelmään.

Helposti säädettävä teleskooppisensori

Uutena ominaisuutena GH-tuoteperheen DALI-versioon sisältyy ulkoinen, teleskoopilla varustettu valosensori. Sensorin avulla pystytään luomaan jatkuva vakiovalo-ohjaus jopa 16 metrin asennuskorkeuteen. Sen havainnointialuetta voi säätää helposti vetämällä teleskooppisensori tarvittavaan korkeuteen.

 

Optimoitu ja energiaa säästävä

PD4-M-GH-liiketunnistimen toiminta on optimoitu niin, että se soveltuu korkeisiin varastotiloihin ja yli 10 metrin asennuskorkeuksiin. Paremman päivänvalo- ja himmenninvaihtoehtojen integraation ansiosta uudet tunnistimet tuovat entistä suuremman energiansäästön monissa sovelluksissa.

Kaikissa DALI-läsnäolotunnistimissa on myös valon opastusvalotoiminto. Sen avulla käytävät voi määritellä valaistavaksi vaikkapa himmeällä valolla, joka on 10 % kokonaisvalosyötöstä. DALISYS- ja Guided Light.

 

Tuotetiedot

  • Tuotenimi: PD4-M-DALI/DSI-GH-AP
  • Tuotekoodi: 10125895
  • Sähkönumero: 2603262
  • Väri: Valkoinen

 

Tilaa Luxomat DALI-läsnäolotunnistin

 

Tuotekuvaus

  • Päivänvalo- ja vakiovalo-ohjaus pidentävät valaisimien elinkaarta ja kasvattavat säästöjä.
  • Mittaukseen perustuva päivänvalo- ja vakiovalo-ohjaus 16 m asennuskorkeuteen saakka.
  • Valoisuusanturin mitta-asteikko kertoo teleskoopin oikean asennon.
  • Opastusvalotoiminto (corridor function) parantaa viihtyvyyttä.
  • Valvonta-alue Ø44 m. Valvonta-aluetta voidaan laajentaa slave-tunnistimilla.
  • Master-tunnistin mittaa tilan valon määrää ja ohjaa valaistusta.
  • Painonappihimmennys tunnistimeen liitettävällä 230V-painonapilla.
  • Asetukset potentiometreistä tai kaukosäätimillä.

 

         Nylund

 

 

 

SITECO Streetlight SL 31

Kustannustehokkuutta, käytännöllisyyttä ja älykkäitä ohjausmahdollisuuksia   SITECO:n Streetlight SL 31 on mutkaton ja energiatehokas tievalaisin, joka vähentää tehokkaasti käyttökustannuksia ja hiilidioksidipäästöjä. SL 31 tarjoilee maksimaalista joustavuutta: neljä runkokokoa, 2 valinnaista optiikka- ja värilämpötilavaihtoehtoa sekä eri ohjausvaihtoehdot turvaavat valaisimen soveltuvuuden lukuisiin eri tievalaistuskohteisiin, 3-12 metrin asennuskorkeuksille. Käyttökohteina ovat mm. pyörä -ja kävelytiet, yksikaistaiset ajoväylät, moottoritiet sekä aukiot. Tärinätestattu Streetlight SL31 on erittäin kestävä ja helppokäyttöinen: työkaluvapaa asennuskonsepti virransyötön keskeytyksellä mahdollistaa valaisimen nopean ja turvallisen asennuksen sekä huollon. ENEC-sertifioitu Streetlight SL31 on varustettu korkealaatuisella PMMA-linssillä, joka turvaa erittäin laadukkaan optiikan. Valaisimen asentaminen 0 ° kallistuskulmaan ehkäisee valon säteilyn valaisimen yläpuolelle. Valaisimen kallistustasoa on mahdollista säätää −20 °… +15 °.  SL31 toimitukseen kuuluu 60 / 76 mm pylvässovite, lisävarusteena on saatavilla myös 42 mm sovite.   Älykästä valaistuksen ohjausta SITECO Streetlight SL31 -valaisimet tarjoavat Smart City -valmiuden yhden tai kahden zhaga-liittimen avulla. Valaisimen ylä- ja alapintaan kiinnitettävien pienikokoisten zhaga-liitinten toiminta perustuu langattomaan, kaksisuuntaiseen DALI 2.0 -tiedonsiirtoon.  Liittimet mahdollistavat valaisinkohtaisen etäohjauksen, energiaraportoinnin sekä valaisindiagnostiikan. Yläpuolinen zhaga-liitin soveltuu esimerkiksi päivänvaloanturointiin ja ohjaustiedon siirtoon, alapuolinen liitin puolestaan liiketunnistukseen. Streetlight SL31 – tekniset faktat Neljä runkokokoa: micro, mini, midi ja maxi Kaksi optiikkaa: ST0.8a, ST1.0a Älykkäät ohjausvaihtoehdot: mm. ZHAGA -liitäntämahdollisuus Värilämpötila: 3000K ja 4000K Iskunkestävyys: IK08 Tiiveysluokitus: IP66 Värilämpötila: 3000K ja 4000K Valovirta: 1000 lm – 30000 lm Ottoteho: 35 W – 200 W Energiatehokkuus: jopa 150 lm/W Käyttöikä: jopa 100000 h    

Lämpötila on led-valaisimien akilleenkantapää

Lämpö heikentää niiden elinikää, huonontaa valonlaatua ja vielä tiputtaa hyötysuhdettakin.

LiT by Cardi Ava

AVA-tuoteperheen valaisimet ovat pinta- ja uppoasennettavia alasvaloja ja niitä saa useassa eri koossa.