Sauna Linear 4M LED-profiilisarja
Kaksi lineaaritankoa sekä kiuaskuitu samassa paketissa.
Kustannustehokkuutta, käytännöllisyyttä ja älykkäitä ohjausmahdollisuuksia
SITECO:n Streetlight SL 31 on mutkaton ja energiatehokas tievalaisin, joka vähentää
tehokkaasti käyttökustannuksia ja hiilidioksidipäästöjä. SL 31 tarjoilee maksimaalista joustavuutta: neljä runkokokoa, 2 valinnaista optiikka- ja värilämpötilavaihtoehtoa sekä eri ohjausvaihtoehdot turvaavat valaisimen soveltuvuuden lukuisiin eri tievalaistuskohteisiin, 3-12 metrin asennuskorkeuksille. Käyttökohteina ovat mm. pyörä -ja kävelytiet, yksikaistaiset ajoväylät, moottoritiet sekä aukiot.
Tärinätestattu Streetlight SL31 on erittäin kestävä ja helppokäyttöinen: työkaluvapaa asennuskonsepti virransyötön keskeytyksellä mahdollistaa valaisimen nopean ja turvallisen asennuksen sekä huollon. ENEC-sertifioitu Streetlight SL31 on varustettu korkealaatuisella PMMA-linssillä, joka turvaa erittäin laadukkaan optiikan. Valaisimen asentaminen 0 ° kallistuskulmaan ehkäisee valon säteilyn valaisimen yläpuolelle. Valaisimen kallistustasoa on mahdollista säätää −20 °… +15 °. SL31 toimitukseen kuuluu 60 / 76 mm pylvässovite, lisävarusteena on saatavilla myös 42 mm sovite.
Älykästä valaistuksen ohjausta
SITECO Streetlight SL31 -valaisimet tarjoavat Smart City -valmiuden yhden tai kahden zhaga-liittimen avulla. Valaisimen ylä- ja alapintaan kiinnitettävien pienikokoisten zhaga-liitinten toiminta perustuu langattomaan, kaksisuuntaiseen DALI 2.0 -tiedonsiirtoon. Liittimet mahdollistavat valaisinkohtaisen etäohjauksen, energiaraportoinnin sekä valaisindiagnostiikan. Yläpuolinen zhaga-liitin soveltuu esimerkiksi päivänvaloanturointiin ja ohjaustiedon siirtoon, alapuolinen liitin puolestaan liiketunnistukseen.
Streetlight SL31 – tekniset faktat
Neljä runkokokoa: micro, mini, midi ja maxi
Kaksi optiikkaa: ST0.8a, ST1.0a
Älykkäät ohjausvaihtoehdot: mm. ZHAGA -liitäntämahdollisuus
Värilämpötila: 3000K ja 4000K
Iskunkestävyys: IK08
Tiiveysluokitus: IP66
Värilämpötila: 3000K ja 4000K
Valovirta: 1000 lm – 30000 lm
Ottoteho: 35 W – 200 W
Energiatehokkuus: jopa 150 lm/W
Käyttöikä: jopa 100000 h
– soveltuu erinomaisesti LED- ja Smart+ lampuille
Pitkän elinkaaren ja alhaisten huoltokustannusten ansiosta Valtavalo LED-valoputkien elinkaarikustannukset ovat markkinoiden alhaisimmat.