OTi DALI Box LED DALI -liitäntälaite esiasennetulla vedonpoistolla ja vastuksilla
Pura pakkaus, kytke – säästä aikaa!
Lämpö heikentää niiden elinikää, huonontaa valonlaatua ja vielä tiputtaa hyötysuhdettakin.
Merkittävä tekijä on itse ledin puolijohdekomponenttien rajapinnassa. Siellä sähkövirran vaikutuksesta muodostuu lämpöä, joka täytyy saada johdettua pois ledistä mahdollisimman tehokkaasti. Homma hankaloituu entisestään, kun ympäristön lämpötila nousee korkeammaksi.
Jo lyhyt altistus liian korkealle lämpötilalle voi aiheuttaa pysyvää vahinkoa valontuottoon tai huonoimmassa tapauksessa rikkoa koko valaisimen. Useimmiten pienikin nosto käyttölämpötilassa alkaa tiputtaa valaisimen elinikää huomattavasti. Mikä sitten avuksi, kun käyttöympäristön lämpötila on suositusta korkeampi?
Parhaaseen lopputulokseen päästään lämpimiin tiloihin suunnitellulla valaisimella. Siinä jäähdytys on toteutettu niin, että rakenteista löytyy riittävästi jäähdyttävää pinta-alaa ja ledien lämpö ohjataan tehokkaasti valaisimen sisältä ulkopinnalle.
Tämän lisäksi itse valaisimen kaikki komponentit on syytä valita lämpötilankeston mukaan, sillä hyväkään valaisimen rakenne ei auta, jos komponentit itsessään ovat riittämättömät.
Useimmiten kuumiin tiloihin sopivat valaisimet räätälöidään kohteen mukaan ja näille toki tulee jonkin verran toimitusaikaa. Nyt SLO:lla on kaksi valaisinta heti varastosta saatavilla näitä kuumempia tiloja varten. Greonin Indax-sarjassa päästään korkeammilla lämpötiloilla elinikään L80B50 40 000 h (Ta 70°C)
Indax valaisimet hyllyssä
Snro | |
4348555 | GREON Indax Teollisuusvalaisin suljettu – IND061x17A IP65 4000 33W |
4348527 | GREON Indax Teollisuusvalaisin suljettu – IND121x17A IP65 9200 65W |
Valaisimissa elinikä ilmoitetaan useimmiten näin: L70B50 50000 h (Ta 25°C).
Tämä tarkoittaa, että puolella valaisimista B= 50 % valovirta on vähintään L=70 % alkuperäisestä määrästä, kun niitä on käytetty 50 000 h kyseisessä käyttöympäristön lämpötilassa Ta=25°C.
Teksti: SLO Oy
Kuvat: Adobe Stock ja Greon
Pura pakkaus, kytke – säästä aikaa!
CoreLine Malaga LED -tuotesarja on suunniteltu yleiseen tie-, katu- ja asuinaluekäyttöön
Soneparin LiT valaistustuotteistoon on tullut paljon uutuuksia. Lisää tuotteita on tullut kodin, toimistojen, teollisuuden ja ulkotilojen valaistukseen.