AVA-tuoteperheen valaisimet ovat pinta- ja uppoasennettavia alasvaloja ja niitä saa useassa eri koossa.

Valaisimet soveltuvat koteihin ja julkisiin tiloihin moneen käyttöön. Valaisimien värilämpötila on valittavissa asennuksen yhteydessä DIP kytkimellä. Kaikki AVA valaisimet ovat himmennettäviä ja niille myönnetään 5-vuoden takuu.

Pinta-asennettavat AVA valaisimet voidaan asentaa sellaisenaan pintaan tai katossa olevan asennusreiän päälle. Valaisimen mukana toimitetaan säädettävä jousikiinnike, jolla valaisimen saa asennettua lähes minkä kokoiseen aukkoon tahansa välillä 55–250 mm riippuen mallista. Kaikki AVAt toimitetaan ketjutettavalla kytkentäkotelolla. Pinta-asennettaviin AVA valaisimiin on myös tarjolla magneetilla kiinnittyvä koristerengas kahdessa eri värissä, musta ja kromi.


AVA tuoteperheen pinta-asennettavat mallit:

SnroTuote
4149713AVA P140 350lm 830/840 DIM IP20
4149714AVA P165 750lm 830/840 DIM IP20
4149715AVA P217 1200lm 830/840 DIM IP20
4149716AVA P290 1530lm 830/840 DIM IP20

Koristekehykset:

SnroTuote
4149717AVA P140 Kehys MU
4149718AVA P140 Kehys ALU
4149719AVA P165 Kehys MU
4149720AVA P165 Kehys ALU
4149721AVA P217 Kehys MU
4149722AVA P217 Kehys ALU
4149723AVA P290 Kehys MU
4149724AVA P290 Kehys ALU

AVA tuoteperheen uppoasennettavat mallit:

SnroTuote
4149729AVA U120 420lm 830/840 DIM
4149728AVA U168 900lm 830/840 DIM
4149730AVA U225 1440lm 830/840 DI

Tutustu myös muihin LiT by Cardin tuotteisiin

LiT by Cardi Säde

Teksti: Sonepar Suomi Oy

Kuvat: LiT by Cardi

Arena ja Arena Sport -valaisimet

SG esitteli tehokkaan Arena-sarjan IP23 valaisimen teollisuuteen ja varastoihin sekä suojaverkolla varustetun Sport-mallin urheilutiloihin.

Pylväs, joka kääntää katseita – puinen valaisinpylväs Kiaro

Katseenvangitseva Kiaro kiertyy hallitusti pituusakselinsa ympäri joko 45 tai 90 astetta. Kiaron ainutlaatuinen kieroutuminen on saatu aikaan CNC-tekniikalla.

Ensto Velox Frameless

Rajatonta valoa kodin kaikkiin tiloihin