Start Surface Slim IP54
Siro, mutta vankkarakenteinen IP54 valaisin seinä- ja kattoasennuksen. Saatavissa pyöreän ja neliön mallisena.
Hide-a-liten Liteline-teollisuusvalaisinperheeseen on julkaistu uusi versio, energiatehokas loisteputkien korvaaja Liteline Basic IP44. Kyseessä on IP44-luokiteltu perusvalaisin suurella valomäärällä korvaamaan T5- ja T8-valaisimet. Uudessa Liteline Basicissa on pienempi sähkönkulutus ja vähäisempi huollontarve. Valaisimen taittuvat päädyt helpottavat asennusta.
Valaisin on tehty maalatusta teräslevystä ja prismamainen kupu on iskunkestävää polykarbonaattia huurrekalvolla. Pikaliitin ketjutusta varten, läpivienti molemmissa päädyissä sekä kaksi keskellä, toinen keskitetty, piilotettua johdotusta varten. Liteline Basic sopii erinomaisesti tiloihin, jossa halutaan helppoa ja toimivaa ratkaisua – esim. varastot, kellarit, pesutuvat tai yksinkertaiset teolliset tilat. Värilämpötilavaihtoehtona joko 3000K tai 4000K. On/Off ulkoisella katkaisimella tai mikroaaltosensori läsnäolo-ohjausta varten sekä DIP-kytkimet, joilla säädetään kantama, hämärän taso ja viive. Valaisimen valomäärä ja teho voidaan säätää DIP-kytkimillä, kaksi eri tasoa.
Snro | Kuvaus | Värilämpötila | Valomäärä | Valovoima | Valokeila | Kokonaisteho |
43 183 05 | Liteline Basic IP44 1200 on/off | 4000K | 4630lm | 1560cd | 115° | 38W |
43 183 07 | Liteline Basic IP44 1200 mikroaaltosensori | 4000K | 4630lm | 1560cd | 115° | 38W |
Snro | Kuvaus | Värilämpötila | Valomäärä | Valovoima | Valokeila | Kokonaisteho |
43 183 04 | Liteline Basic IP44 1200 on/off | 3000K | 4480lm | 1540cd | 115° | 38W |
43 183 06 | Liteline Basic IP44 1200 mikroaaltosensori | 3000K | 4480lm | 1540cd | 115° | 38W |
Siro, mutta vankkarakenteinen IP54 valaisin seinä- ja kattoasennuksen. Saatavissa pyöreän ja neliön mallisena.
Start Eco Flood LEDin erittäin kevyt ja linjakas painevalettu alumiinirunko sopii erinomaisesti julkisivujen, parkkialueiden ja työmaiden valaistukseen.
Unohda ohjain ja LED-nauhan hankala juottaminen Tämän yksinkertaisemmaksi asiat eivät voisi enää mennä – LED-nauha ilman ohjainta ja rajoittavaa toisiopuolen kaapelointia. LEDstrip 230V IP65 -valonauha asennetaan ja kytketään suoraan 230V jännitteeseen katkaisuvälin ollessa vain 10 cm. Max. pituus jopa 100 metriä valomäärän mukaan. Vältä myös LED-nauhan hankala juottaminen käyttämättä kätevää liitäntäsarjaamme.