Uusi halogeeniton Aceflex-kaapeli teollisuuden sähkönsyöttöön
Prysmian Groupin uusi ACEFLEX-HF Dca -kaapeli on Afumex-perheen uusin jäsen:
Matalan pintalämpötilan ansiosta Planox Pro on mainio valaisin esim. saha- ja puusepänteollisuuteen. Muita käyttökohteita ovat mm. pysäköintihallit, logistiikkakeskukset, teollisuushallit ja tuotantolaitokset.
Planox Pro-sarja on ketjutettavissa. Kytkentä joko 5×1,5 mm² tai 7×1,5 mm². Ohjaus joko on/off tai DALI.
Sarjasta löytyy vaihtoehtoja useilla eri tehoilla 15 W- 54 W, joiden valontuotto on 2050 lm-7150 lm. Planox Pro –sarjaa saa joko 750 mm, 1350 mm tai 1650 mm pituisena. Valaisin on kotelointiluokaltaan IP66, värintoisto Ra 80, valonväri 4000 K, ledin käyttöikä 50.000 tuntia (L80/B10), iskunkestävyys IK08, rungon materiaalina iskunkestävä polykarbonaatti. Valaisin on avattavissa molemmista päistä ilman työkaluja. 1:1 vaihto loisteputkiversioihin. Liitäntälaite integroitu valaisimeen.
Snro | Nimi |
43 072 06 | Planox Pro 15W 840 L750 IP66 |
43 072 07 | Planox Pro 15W 840 DALI L750 |
43 072 08 | Planox Pro 22W 840 L1350 IP66 |
43 072 09 | Planox Pro 38W 840 L1350 IP66 |
43 072 10 | Planox Pro 38W 840 DALI L1350 |
43 072 11 | Planox Pro 29W 840 L1650 IP66 |
43 072 12 | Planox Pro 54W 840 L1650 IP66 |
43 072 13 | Planox Pro 54W 840 DALI L1650 |
tuotepäällikkö Esa Kuusela, puh. 010 283 2309, esa.kuusela@slo.fi tai SLO-myynti
Prysmian Groupin uusi ACEFLEX-HF Dca -kaapeli on Afumex-perheen uusin jäsen:
Sähkönjakelun hallitsemattomista häiriöistä voi olla kriittisille elintoimintoja ylläpitäville laitteille ja suurille tuotantolaitoksille suuria haittoja. Puhutaan vakavista ja kalliista asioista; ihmishenki, henkilöturvallisuus ja merkittävät taloudelliset kustannukset.
Kovaan mekaaniseen rasitukseen suunniteltu kaapeli