ABB:n valurautamoottoritarjonta: M3BP- ja M2BAX-sarjat
M3BP-sarja
1200mm pitkän 39W:n sekä 1500mm pitkän 55W:n ON/OFF Damp Proof -valaisimista on nyt saatavana 5-napaisesti läpijohdotetut (5TH, 5 x 2,5 mm2) valaisimet. Esimerkiksi tilanteissa, joissa valaisimia on ketjussa useita kymmeniä, tekee 5-napainen läpijohdotus asentamisesta entistäkin helpompaa. Valon värilämpötila näillä valaisi- milla on neutraali valkoinen 4000K ja valontuotto jopa 6500 lm. Valaisimet ovat IK08-, IP65-luokiteltuja sekä niillä on D-merkintä. LEDVANCE Damp Proof-valaisimilla saat laadukkaan valon energiatehokkaasti ja viiden vuoden tuotetakuulla.
Snro | Tuotenimi | Teho | Värilämpötila | Valovirta |
43 155 45 | DP 1200 39W/4000K IP65 5×2,5 | 39 | 4000 | 4400 |
43 155 46 | DP 1500 55W/4000K IP65 5×2,5 | 55 | 4000 | 6400 |
Varaudu lämmityskauteen, varmista sisäänkäynnin miellyttävät lämpöolot